カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- セメダイン
- コニシ(9)
- TRUSCO(5)
- 3M(スリーエム)(1)
- 東亞合成(1)
- 山本光学(1)
「tsg220d」の検索結果
特価

多用途接着剤 スーパーX2スリム(速硬化)
セメダイン¥499税込¥5491本(10mL)当日出荷接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。付属品ヘラ仕様【実用強度に達する時間】約24~48時間(23℃湿度50%)色クリア容量(mL)10主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL特性速硬化、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ