カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- 千住金属工業
- HAKKO(白光)(6)
- goot(太洋電機産業)(4)
- サンハヤト(2)
- ホーザン(2)
- アサダ(1)
- アズワン(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 八光電機(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
「fs-200 hakko」の検索結果
特価

スパークルフラックス
千住金属工業(5件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個(1kg)当日出荷●無色透明で残渣はほとんど残らず腐食を抑制 ●独自の活性成分配合で飛散を抑制 ●より線の端末処理に最適用途フラックスは、電子部品等のはんだ付けには必要不可欠なものです。 はんだ及び、部品リード・基板銅箔などの金属表面は、大気中では酸化被膜に覆われています。 この酸化被膜を除去してクリーンな接合面をつくり、効果的なはんだ濡れ(接合)を可能にするためフラックスが使用されます仕様リード線端末処理用無洗浄タイプ種別半田付け比重0.829(20℃時)塩素量(%)0.16固形分1.0wt%希釈剤ソルベント#6200危険等級Ⅱ粘度(20℃)(cP)3.0危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1200mL危険物の性状水溶性