カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- 象印チェンブロック
- メディアカバーマーケット(50)
- グリーンハウス(11)
- SKC(環境測定)(10)
- BastosViegas(7)
- サトーパーツ(5)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- セーラー万年筆(5)
- EATON(イートン)(5)
- 雅(5)
- TRUSCO(4)
- 三菱電機(4)
- アピックス(4)
- NASTA(ナスタ)(4)
- ラフアンドロード(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- OTC(3)
- AFAM(アファム)(3)
- ブランドをもっと見る
「asv」の検索結果
特価

電気チェンブロック 単相100V
象印チェンブロック¥259,800税込¥285,7801台5日以内出荷トラスコ品番851-5755質量(kg)22時間定格(min)25フック間最小距離(mm)675巻上速度(m/min)(50Hz)1~10巻上速度(m/min)(60Hz)1~10
電気チェーンブロック αシリーズ(無段速形・ダイレクトハンドタイプ)
象印チェンブロック¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷グリップ式のハンドル操作のため、直接吊荷と共に移動できます。 片手操作のため、片手で吊荷を回転させたりさせることができます。 ハンドルの開き具合で巻上速度の調整が可能です。仕様JIS規格品(JIS B 8815)、ダイレクトハンドタイプ、無段速形質量(kg)20巻上げ速度(m/min)(50Hz)1~13、(60Hz)1~13最小距離(mm)675(フック間)定格時間(分)25電源コード5m