カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- 象印チェンブロック
- Dell Technologies(5)
- CKD(3)
- ケープ(3)
- サンハヤト(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- TEKNOS(1)
- データシステム(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- 阿部商会(1)
- グルマンディーズ(1)
- Phenomenex(1)
「ck-49」の検索結果

象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V
象印チェンブロック¥159,800税込¥175,7801台当日出荷小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。種別2点押ボタン式材質ロードチェーン:特殊合金鋼タイプ1速形電源(V)三相200電源コード(m)5JIS規格JIS規格品(JIS B 8815)標準揚程(m)6定格時間(分)30巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11操作電圧(V)24