カテゴリ
- 物流用品(3)
絞り込み
ブランド
- 象印チェンブロック
- CKD(119)
- オカムラ(岡村製作所)(55)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- レイ・アウト(2)
- PROST's(2)
- オリエンタルモーター(1)
- ParkerTAIYO(1)
- 寺西化学(1)
- ニデックドライブテクノロジー(1)
- イトーキ(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- RG(レーシングギア)(1)
- Festo(1)
- デンソーテン(1)
「cmk2」の検索結果

電気チェーンブロック 250kg αCM-025 ACMシリーズ
象印チェンブロック¥269,800~税込¥296,780~1台翌日出荷から7日以内出荷小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
三相200Vファイバーホイスト 4点押ボタン
象印チェンブロック¥349,800税込¥384,7801台5日以内出荷から7日以内出荷質量(kg)22電源(V)3相200揚程(m)5適合横行レール幅(mm)(75-100-125)
三相200Vファイバーホイスト 1速型 5m BECM-Kシリーズ
象印チェンブロック¥319,800税込¥351,7801台7日以内出荷チェーンもワイヤーを使いません。 油分やホコリを嫌う場所で使用できます。 低騒音・小型軽量型です。 食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 単相100V用も製作できます。 ギヤードトロリー、ブレントロリー式も製作できます。 アルミレールによるクレーンシステムへの組込みも可能です。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。種別ペンダント型定格電圧(V)200 ~ 220定格使用電流(A)(3相)200最大適合モータ容量(kW)0.55