カテゴリ

  • 物流用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 象印チェンブロック
  • (11)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(7)
  • SAMTEC(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • イマオコーポレーション(4)
  • SMC(3)
  • サンワサプライ(3)
  • KVK(3)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
  • EXEDY(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • ロゴヴィスタ(2)
  • アイ・オー・テクノロジーズ(2)
  • エレコム(1)
  • オーム電機(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dhk」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気チェンブロック 単相100V 象印チェンブロック

    電気チェンブロック 単相100V

    象印チェンブロック
    259,800税込285,780
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-5755質量(kg)22時間定格(min)25フック間最小距離(mm)675巻上速度(m/min)(50Hz)1~10巻上速度(m/min)(60Hz)1~10
  • 電気チェーンブロック αシリーズ(無段速形・ダイレクトハンドタイプ) 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック αシリーズ(無段速形・ダイレクトハンドタイプ)

    象印チェンブロック
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    グリップ式のハンドル操作のため、直接吊荷と共に移動できます。 片手操作のため、片手で吊荷を回転させたりさせることができます。 ハンドルの開き具合で巻上速度の調整が可能です。
    仕様JIS規格品(JIS B 8815)、ダイレクトハンドタイプ、無段速形質量(kg)20巻上げ速度(m/min)(50Hz)1~13、(60Hz)1~13最小距離(mm)675(フック間)定格時間(分)25電源コード5m
  • 単相100Vアクセルグリップタイプ電気チェーンブロック無段変速型 2.5m ASVDH-Kシリーズ 象印チェンブロック

    単相100Vアクセルグリップタイプ電気チェーンブロック無段変速型 2.5m ASVDH-Kシリーズ

    象印チェンブロック
    249,800税込274,780
    1台
    9日以内出荷
    グリップ式のハンドル操作のため、直接吊荷と共に移動できます。片手操作のため、片手で吊荷を回転させたりさせることができます。ハンドルの開き具合で巻上速度の調整が可能です。
    仕様●定格荷重(t):0.25●標準揚程(m):2.5●巻上速度(m/min)50Hz:1~10●巻上速度(m/min)60Hz:1~10●フック間最小距離(mm):675●時間定格(min):25●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●モータ出力(kW):0.6●電圧(V):100●無段速形●JIS規格品(JIS B 8815)●ダイレクトハンドタイプ●操作電圧:100V●材質/仕上:ロードチェーン:特殊合金鋼●コード番号:851-5755アズワン品番67-9179-22