カテゴリ
- 物流用品(26)
絞り込み
ブランド
- 象印チェンブロック
- モノタロウ(4)
- エスコ(97)
- アズワン(64)
- MURATA(村田製作所)(38)
- STC(36)
- RS PRO(27)
- SKF(日本エスケイエフ)(24)
- 岡崎精工(20)
- KEMET(19)
- omron(オムロン)(16)
- Phenomenex(16)
- アーテック[学校教材・教育玩具](13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
- 大阪魂(13)
- 千代田通商(12)
- TDK(11)
- 名古屋製綱(10)
- AVEDIO(エヴァディオ)(10)
- サンドビック(9)
- ブランドをもっと見る
「m5×100mm」の検索結果
特価

電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αSV-049 6m
象印チェンブロック¥219,800税込¥241,7801台欠品中仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min):0.5~5●フック間最小距離(mm):395●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:490kg●原産国:日本●コード番号:222-5886アズワン品番67-9179-43
電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αSB-049 6m
象印チェンブロック¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min)低速:2●巻上速度(m/min)高速:5●フック間最小距離(mm):395●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:490kg●原産国:日本●コード番号:222-5875アズワン品番67-9178-56
三相200Vファイバーホイスト 1速型 5m BECM-Kシリーズ
象印チェンブロック¥309,800~税込¥340,780~1台7日以内出荷チェーンもワイヤーを使いません。 油分やホコリを嫌う場所で使用できます。 低騒音・小型軽量型です。 食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 単相100V用も製作できます。 ギヤードトロリー、ブレントロリー式も製作できます。 アルミレールによるクレーンシステムへの組込みも可能です。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。種別ペンダント型定格電圧(V)200 ~ 220定格使用電流(A)(3相)200最大適合モータ容量(kW)0.55
電気チェーンブロック 100kg αHW-01 AHWシリーズ
象印チェンブロック¥159,800~税込¥175,780~1台7日以内出荷作業内容に適した速度に調整可能です。過負荷防止機能付きです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
単相100Vアクセルグリップタイプ電気チェーンブロック無段変速型 2.5m ASVDH-Kシリーズ
象印チェンブロック¥249,800税込¥274,7801台9日以内出荷グリップ式のハンドル操作のため、直接吊荷と共に移動できます。片手操作のため、片手で吊荷を回転させたりさせることができます。ハンドルの開き具合で巻上速度の調整が可能です。仕様●定格荷重(t):0.25●標準揚程(m):2.5●巻上速度(m/min)50Hz:1~10●巻上速度(m/min)60Hz:1~10●フック間最小距離(mm):675●時間定格(min):25●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●モータ出力(kW):0.6●電圧(V):100●無段速形●JIS規格品(JIS B 8815)●ダイレクトハンドタイプ●操作電圧:100V●材質/仕上:ロードチェーン:特殊合金鋼●コード番号:851-5755アズワン品番67-9179-22