カテゴリ

  • 物流用品(57)
絞り込み
ブランド
  • 象印チェンブロック
  • brembo(7)
  • KEMET(28)
  • KITO(キトー)(664)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(54)
  • RS PRO(16)
  • SATO(サトー)(9)
  • SKF(日本エスケイエフ)(13)
  • SPARKFUN(22)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(17)
  • VISHAY(13)
  • エスコ(22)
  • コミネ(8)
  • シュナイダーエレクトリック(57)
  • スリーエッチ(10)
  • 二葉製作所(44)
  • 協進電機(9)
  • 日立産機システム(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「torori」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動用プレントロリ 象印チェンブロック

    手動用プレントロリ

    象印チェンブロック(6件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
  • 小型軽量チェンブロック用プレントロリ 象印チェンブロック

    小型軽量チェンブロック用プレントロリ

    象印チェンブロック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。 複数のレール幅にアジャストできます。 手動C21・HM3用
    材質スチール
  • プレーントロリー α型電気チェーンブロック用(手動用) 象印チェンブロック

    プレーントロリー α型電気チェーンブロック用(手動用)

    象印チェンブロック(7件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。 4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。
    質量(kg)4.7最小回転半径(mm)900適合レール幅(mm)横行/50-75-100-125適合レールI型
  • 小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ 象印チェンブロック

    小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ

    象印チェンブロック
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    手動用トロリ [C21・HMⅢ用]
  • 手動用ギヤードトロリ 象印チェンブロック

    手動用ギヤードトロリ

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。 スリングチェーンと組み合わせてのご使用も可能です。
  • プレーントロリー 電気用 象印チェンブロック

    プレーントロリー 電気用

    象印チェンブロック
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。 I型鋼元の取り付けがアジャスト式なので3種類のI型鋼へ取り付けが可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
  • FA型プレントロリ結合式電気チェーンブロック2.8t・ FAP-2.8 FAPシリーズ 象印チェンブロック

    FA型プレントロリ結合式電気チェーンブロック2.8t・ FAP-2.8 FAPシリーズ

    象印チェンブロック
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1台
    翌日出荷
    鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しました。L型よりモーター出力が高いので巻上速度が早いです。安全な手元電圧24Vです。合理的な設計により電装関係が省量化され、一段と使いやすくなりました。トロリーの標準I型鋼寸法は電動トロリー部を御参照下さい。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
  • FA型電気トロリ式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FA型電気トロリ式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    3日以内出荷
    巻き上げ速度が速いタイプです。電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。
    2018年トラスコ掲載ページ7 1257
  • 象印 FA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t 象印チェンブロック

    象印 FA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t

    象印チェンブロック
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    巻き上げ速度が早いです。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。
    仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレントロリー付トラスコ品番460-7791種別2点押ボタン式質量(kg)74タイプ1速形電源三相200Vモーター出力(kW)1.6定格時間(分)30電源コード5m適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重2tタイプのみ(100-125-150)
  • ギヤートロリ 象印チェンブロック

    ギヤートロリ

    象印チェンブロック
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
  • FB型電気トロリ式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FB型電気トロリ式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1台
    3日以内出荷
    高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしています。トロリーとチェンブロックは引掛けでも直結でも組み合わせが可能です。4点手動トロリー式や電動トロリーも組み入れた、充実したシステムです。
    2018年トラスコ掲載ページ7 1258
  • FA型プレントロリ式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FA型プレントロリ式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷
    巻き上げ速度が早いです。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。問い合わせください。
    2018年トラスコ掲載ページ7 1255材質(チェーン)ロードチェーン:特殊合金鋼
  • プレーントロリ 手動C21・HM3用 PNシリーズ 象印チェンブロック

    プレーントロリ 手動C21・HM3用 PNシリーズ

    象印チェンブロック
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。複数のレール幅にアジャストできます。
    仕様●定格荷重(t):1.5●適合横行レール幅(mm):100-125-150●最小回転半径(mm):1200●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9014アズワン品番67-9183-48
  • SAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    SAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    モータの異常な発熱を感知し、自動的にストップさせるサーマルプロテクターを標準装備。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
    横行モータ出力(kW)0.3横行速度(50/60HZ)(m/min)10/12(MTS型)巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.45
  • ギヤードトロリ・ 手動C21・HM3用 GNシリーズ 象印チェンブロック

    ギヤードトロリ・ 手動C21・HM3用 GNシリーズ

    象印チェンブロック
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。複数のレール幅にアジャストできます。
  • 単相100Vギヤードトロリ式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    単相100Vギヤードトロリ式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番773-8170質量(kg)71時間定格(min)25フック間最小距離(mm)785(680)巻上速度(m/min)(50Hz)1.8巻上速度(m/min)(60Hz)2.1
  • FB4M型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FB4M型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
  • 象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック250KG 象印チェンブロック

    象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック250KG

    象印チェンブロック
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    3日以内出荷
    上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
    仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型トラスコ品番460-8178種別2点押ボタン式質量(kg)59タイプ1速形電源単相100Vモーター出力(kW)0.45定格時間(分)25電源コード5m適合横行レール幅(mm)70-100-125
  • FAMC型 6点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FAMC型 6点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
    種類定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
  • FAM型 4点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FAM型 4点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
    種類定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
  • FB4M型 4点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FB4M型 4点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
    種類上下二速式、横行:定速揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
  • SAM型 4点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    SAM型 4点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    家庭用電源のプロ仕様、単相SA型シリーズ
    種類定速式揚程(m)4電源単相100V(50Hz)/100~115V(60Hz)横行速度(50/60HZ)(m/min)10/12
  • FB4MC型 6点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FB4MC型 6点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
    種類上下二速式、横行:定速揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
  • 高頻度電気チェーンブロック 電動トロリ結合式 DAM型・DBM型 象印チェンブロック

    高頻度電気チェーンブロック 電動トロリ結合式 DAM型・DBM型

    象印チェンブロック
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    高頻度作業、電動トロリ・2速式・高速式・低速式また横行レールの回転半径が小さいトロリ等、種々組合せができます。作業に合った機種をご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
  • αシリーズ 三相200V用電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    αシリーズ 三相200V用電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。商用電源(三相200V)のため、最大使用頻度が240回/時と大きく、過酷な使用条件にも耐えます。他に例を見ない、このクラス最大の490kg・500kg用もラインアップ、定評の三相αシリーズの用途がさらに広がりました。
  • DBMC型6点押ボタン電動トロリ結合式 高頻度電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    DBMC型6点押ボタン電動トロリ結合式 高頻度電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥479,800~税込¥527,780~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
    種類上下・2速式/横行:定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
  • DBM型4点押ボタン電動トロリ結合式 DBM型高頻度電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    DBM型4点押ボタン電動トロリ結合式 DBM型高頻度電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥479,800~税込¥527,780~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
    種類上下・2速式/横行:定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
  • αシリーズ 単相100V用・単相200V用電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    αシリーズ 単相100V用・単相200V用電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
  • プレーントロリー(手動用) 象印チェンブロック

    プレーントロリー(手動用)

    象印チェンブロック
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    4日以内出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。I型鋼元の取り付けがアジャスト式ですので3種類のI型鋼へ取り付け可能です。アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
    トラスコ品番460-8003定格荷重(t)5最小回転半径(mm)2300適合横行レール幅(mm)125-150-175
  • ギヤードトロリー(手動用) 象印チェンブロック

    ギヤードトロリー(手動用)

    象印チェンブロック
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    4日以内出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。I型鋼元の取り付けがアジャスト式ですので3種類のI型鋼へ取り付け可能です。アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
    トラスコ品番460-7821揚程(m)3定格荷重(t)5最小回転半径(mm)2300適合横行レール幅(mm)125-150-175
  • 手動トロリ(電気チェーンブロック用) 象印チェンブロック

    手動トロリ(電気チェーンブロック用)

    象印チェンブロック
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • ギヤードトロリー式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    ギヤードトロリー式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    5日以内出荷
    高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。メカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ。消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ。独自のチェーンガイドとフック間最小距離。操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。用途に応じて選べるチェーンバット。小雨の中での作業も安心です。安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具
    種別上下定速形電源コード(m)4芯×5塗装マンセル記号10R 5.5/14.5短時間定格(min)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレーントロリー式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    プレーントロリー式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    5日以内出荷
    高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。メカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ。消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ。独自のチェーンガイドとフック間最小距離。操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。用途に応じて選べるチェーンバット。小雨の中での作業も安心です。安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具
    種別上下定速形電源コード(m)4芯×5塗装マンセル記号10R 5.5/14.5短時間定格(min)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ 象印チェンブロック

    小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ

    象印チェンブロック
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    5日以内出荷
    手動用ギヤードトロリGN-1 揚程3m仕様になります。
    揚程(m)3最小回転半径(mm)1100最大使用荷重(t)1適合レール幅(mm)75・100・125・150自重(kg)約10.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動トロリ(手動チェーンブロック用) 象印チェンブロック

    手動トロリ(手動チェーンブロック用)

    象印チェンブロック
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • FAG型 ギヤードトロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FAG型 ギヤードトロリ結合式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    5日以内出荷
    新方式の過負荷防止機能を標準シリーズにラインアップしました。電力を有効に引き出すモータ。信頼性の高い直流電波式ブレーキ。破断応力800N/mm2の協力ロードチェーン。軽量・コンパクトで強い本体ケース。作業性と安全性を両立させるフック。丈夫なチェーンバケット
    等級M4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単相(100V)プレーントロリー式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    単相(100V)プレーントロリー式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    5日以内出荷
    GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。時代の要求に応える低騒音設計。確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ。過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置。苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン。最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン。安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
    種別上下定速形寸法B(mm)適用横行レール幅50mm:57.5適用横行レール幅75mm:70適用横行レール幅100mm:82.5適用横行レール幅125mm:95寸法C(mm)適用横行レール幅50mm:14適用横行レール幅75mm:39適用横行レール幅100mm:64適用横行レール幅125mm:89最小回転半径(mm)横行:900適合レール幅(mm)横行:50、75、100、125短時間定格(min)巻上機:25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単相(100V)ギヤードトロリー式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    単相(100V)ギヤードトロリー式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    5日以内出荷
    GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。時代の要求に応える低騒音設計。確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ。過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置。苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン。最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン。安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
    種別上下定速形寸法E(mm)適用横行レール幅75mm:125.5適用横行レール幅100mm:138適用横行レール幅125mm:150.5寸法C(mm)適用横行レール幅75mm:35適用横行レール幅100mm:60適用横行レール幅125mm:85最小回転半径(mm)横行:900適合レール幅(mm)横行:75、100、125最小高さ(mm)横行レール:125短時間定格(min)巻上機:25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック0.5t 象印チェンブロック

    象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック0.5t

    象印チェンブロック
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    5日以内出荷
    上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
    仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型トラスコ品番460-8135種別2点押ボタン式質量(kg)59タイプ1速形電源単相100Vモーター出力(kW)0.45定格時間(分)25電源コード5m適合横行レール幅(mm)70-100-125