カテゴリ

  • 家電(10)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SONY(ソニー)
  • モノタロウ(1)
  • スバル(95)
  • エスコ(18)
  • ホンダ(15)
  • パネフリ工業(12)
  • VISHAY(11)
  • ParkerTAIYO(10)
  • 伊東電機(10)
  • YSK(山脇産業)(10)
  • 日野自動車(10)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • AGCグループ(4)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
  • FUYAO(3)
  • KSフィルター(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • サカエ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「70fe」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換レンズ FE 70-200mm F4 G OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 70-200mm F4 G OSS

    SONY(ソニー)
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    Gレンズならではの卓越した描写性能と磨き抜かれた操作性を備えた望遠ズームレンズ α7シリーズにふさわしい小型・軽量設計 ハイアマチュアユーザーのニーズに応える高い操作性を実現 「ナノARコーティング」採用により、フレア・ゴーストを抑えたヌケの良い高画質を実現 手持ち撮影時に威力を発揮する、光学式手ブレ補正機能 防塵防滴に配慮した設計
    付属品レンズフードALC-SH133、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケース、三脚座全長(mm)175質量(g)約840(三脚座含まず)倍率(倍)最大撮影:約0.13羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72レンズ望遠ズーム最大径(Φmm)80焦点距離(mm)70~200レンズ構成15群21枚撮影距離(m)最短:1-1.5(AF時)、1-1.35(MF時)絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ FE 70-200mm F2.8 GM OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 70-200mm F2.8 GM OSS

    SONY(ソニー)
    299,800税込329,780
    1個
    6日以内出荷
    目を見張る描写とAF性能。待望のEマウント大口径F2.8望遠ズームレンズ 新開発の超高度非球面XA(extreme aspherical)レンズにより、高い解像力と美しいぼけ味を実現 ナノARコーティング採用により反射を抑えたヌケの良い描写性能 αレンズ最多の11枚羽根の円形絞りを採用 優れた近接撮影能力を誇る望遠ズーム リングドライブSSMと2つのリニアモーターで撮影者の意図に即応する、高速・高精度AF フィールドワークをサポートする優れた操作性・信頼性 光学式手ブレ補正機構を内蔵 プロユースに応える、高い操作性を実現 αレンズ初の着脱式三脚座を採用 レンズ最前面にフッ素コーティングを採用 防塵・防滴に配慮した設計 新開発の1.4倍、2倍のテレコンバーター(別売)に対応
    付属品レンズフードALC-SH145、レンズフロントキャップALC-F77S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース、三脚座全長(mm)200質量(g)約1480(三脚座含まず)倍率(倍)最大撮影:約0.25羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77レンズ望遠ズーム最大径(Φmm)88焦点距離(mm)70~200レンズ構成18群23枚撮影距離(m)最短:0.96絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS

    SONY(ソニー)
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    Eマウントレンズ初、300mmまでカバーする高解像望遠ズームレンズ テレ端でも、画面周辺まで高解像を実現 優れた近接撮影能力 望遠域の撮影などで威力を発揮する、光学式手ブレ補正機構搭載 ナノARコーティング採用により反射を抑えたヌケの良い描写性能 リニアモーター採用により、高速・高精度で静粛性にも優れたAF 望遠撮影時に便利なフォーカスホールドボタンやフォーカスレンジリミッターを搭載 防塵・防滴に配慮した設計
    付属品レンズフードALC-SH144、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケース全長(mm)143.5質量(g)約854倍率(倍)最大撮影:約0.31羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72レンズ望遠ズーム最大径(Φmm)84焦点距離(mm)70~300レンズ構成13群16枚撮影距離(m)最短:0.9絞り開放絞り(F値):4.5-5.6、最小絞り(F値):22-29マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ FE 70-200mm F4 Macro G OSS II SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 70-200mm F4 Macro G OSS II

    SONY(ソニー)
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷
    高い描写性能とAF性能と操作性を小型・軽量デザインで実現し、ハーフマクロ撮影、テレコンバーターに対応した第2世代望遠ズームGレンズ。<小型・軽量デザインながらGレンズならではの高い描写性能>。従来機種FE 70-200mm F4 G OSSから全長を26mm短縮、約46g軽い質量約794g(三脚座除く)を実現。ズーム全域で、高解像、高コントラスト、色収差の低減、美しいぼけ描写、手ブレ抑制により、高い描写性能を実現。高度非球面AAレンズ1枚の採用など、最新の光学設計でGレンズの称号にふさわしい高い解像性能。ED(特殊低分散)ガラス3枚の採用など、新規光学設計で色収差を抑制。9枚羽根の円形絞りと適切な球面収差の設計による、フルサイズならではの大きく柔らかなぼけ表現。激しい動きのスポーツ撮影など動体撮影時のフレーミングの安定性を重視し、手ブレ補正のアルゴリズムを最適化したMODE3を搭載。ズームロックスイッチ搭載により不用意な鏡筒の繰り出しを防止。<高い近接撮影性能>。世界初※1のズーム全域最大撮影倍率0.5倍(※2)のマクロ撮影が可能。最短撮影距離0.26m(W)-0.42m(T)の高い近接撮影性能。※1 2023年7月広報発表時点、ソニー調べ。※2 35mmフルサイズセンサー搭載カメラ使用時、APS-Cセンサー搭載カメラ使用時はズーム全域で35mm判換算値0.75倍の撮影が可能。<ボディの高速性能を引き出すオートフォーカス性能と動画性能>。最新のXDリニアモーターを4基搭載、フローティングフォーカス群を高速・高精度に駆動することで、AF速度が従来比(FE 70-200mm F4 G OSS)で最大約20%※1高速化。ズーム中のフォーカス追随に対応。α1との組み合わせで最高約30コマ/秒の高速連写※2が可能。α本体との連携により、動きの速い被写体でもなめらかなAF動作で被写体に追随。フォーカス時のブリージングや、ズーム操作に伴うフォーカスシフト、軸ずれを抑制し、動画に求められるなめらかな表現を可能に。XDリニアモーターや最新の絞りユニット採用により、動画撮影中の操作音や振動を抑制。光学式手ブレ補正機構の内蔵と、対応するαシリーズカメラの手ブレ補正の併用により安定したフレーミングで撮影をサポート。αシリーズカメラのブリージング補正機能に対応。※1 静止画時、メーカー測定条件による。※2 α1:連続撮影モード「Hi+」時、シャッタースピード1/125秒以上の場合に有効。AF-Cモード時はシャッタースピード1/250秒以上の場合に有効ですが、装着レンズ、撮影モードによって最高連写速度が異なります。<テレコンバーターに対応、使用環境を選ばない優れた操作性・信頼性>。ソニー製テレコンバーターSEL20TCおよびSEL14TCの装着が可能。SEL20TC装着時フルサイズカメラでは最長400mm、APS-Cカメラでは600mm相当の超望遠撮影。SEL20TC装着時、ズーム全域で等倍マクロ撮影が可能。ズームトルクの最適化で自重落下を抑制。MACROモードを選択可能なフォーカスレンジリミッター。AF-Cモード時もフォーカスリングの回転で瞬時にMFが可能なフルタイムDMFスイッチ。ボディ側からカスタマイズできる3つのフォーカスホールドボタン。防塵・防滴に配慮した設計。※防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。
    付属品レンズフードALC-SH176、レンズフロントキャップALC-F72S、レンズリヤキャップALC-R1EM、三脚座長さ(mm)149.0質量(g)約794(三脚座別)倍率(倍)最大撮影:0.5羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72レンズ望遠ズームGレンズ最大径(Φmm)82.2焦点距離(mm)70-200レンズ構成13群19枚(高度非球面AAレンズ1枚、非球面レンズ1枚、スーパーEDガラス1枚、EDガラス3枚)撮影距離(m)最短0.26(W)-0.42(T)F値開放絞り:4、最小絞り:22マウントソニー Eマウント
  • デジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズ FE 70-200mm F2.8 GM OSS II SONY(ソニー)

    デジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズ FE 70-200mm F2.8 GM OSS II

    SONY(ソニー)
    389,800税込428,780
    1個
    5日以内出荷
    従来比、「約435gの軽量化」「最大約4倍のAF高速化」を実現。進化するボディの性能を余すところなく引き出す世界最軽量大口径F2.8望遠ズームG Master。
    質量(g)約435
  • 交換レンズ FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS

    SONY(ソニー)
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
    35mmフルサイズ対応レンズをはじめて購入される方におすすめの標準ズームレンズ 35mmフルサイズ対応の小型高性能標準ズームレンズ α7シリーズの性能を余すことなく発揮させるために、新たに開発した35mmフルサイズ対応の小型標準ズームレンズ。使用頻度の高い28mmから70mmまでをカバーしながらも、最新の光学設計により、ズーミング時の全長変化が少ない小型ボディを実現しました。 非球面レンズ3枚、EDレンズ1枚による諸収差を抑えた高い描写力 レンズの球面収差や歪曲収差を良好に補正。ズーム全域で絞り開放時から、にじみの少ないコントラストの高い画質で撮影できます。 手持ち撮影時に威力を発揮する、光学式手ブレ補正機能 光学式手ブレ補正機能を搭載し、望遠撮影時や屋内などの暗所での手持ち撮影時に起きやすい手ブレを軽減します。カメラの持つブレ軽減モードや手持ち夜景モードと組み合わせることで、夜景はもちろん、室内の雰囲気を生かしたいときも、感度を上げることなく、画質を維持したままノイズを抑えて撮影できます。 防塵防滴に配慮した設計 ほこりや水滴の浸入を防ぐ設計を採用。ハイアマチュアユーザーのタフな使用にも十分耐える構造に仕上げています。 ※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
    その他フードタイプ:花形バヨネット式付属品レンズフードALC-SH132、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ寸法(mm)72.5(最大径)×83(長さ)本体質量(g)(約)295倍率(倍)最大撮影:0.19フィルター直径(Φmm)55焦点距離(mm)28-70、(イメージ)42-105レンズ構成8群9枚撮影距離(m)最短:0.3-0.45絞り羽根:7枚、最小絞り:(F値)22-36、開放絞り:(F値)3.5-5.6手ブレ補正機能レンズ内手ブレ補正方式撮像画面サイズ35mmフルサイズマウントソニー Eマウント画角(APS-C)54°-23°、(35mm判)75°-34°
  • Eマウント交換レンズ FE 28-70mm F2 GM SONY(ソニー)

    Eマウント交換レンズ FE 28-70mm F2 GM

    SONY(ソニー)
    449,800税込494,780
    1個
    5日以内出荷
    ズーム全域で単焦点レンズに迫る高い描写性能。開放F値2通しズームレンズながら実現した小型軽量設計。ボディの高速性能を最大限に引き出すAF性能。映像クリエイターのニーズに応える動画性能【5】使用環境を選ばない優れた操作性・信頼性。
    マウントソニー - aEマウント系
  • <α>テレコンバーター 1.4x Teleconvertor FE 70-200mm F2.8 GM OSS(SEL70200GM)用(5群6枚/Eマウント) SONY(ソニー)

    <α>テレコンバーター 1.4x Teleconvertor FE 70-200mm F2.8 GM OSS(SEL70200GM)用(5群6枚/Eマウント)

    SONY(ソニー)
    82,980税込91,278
    1個
    5日以内出荷
    レンズの焦点距離を1.4倍に伸ばす高性能テレコンバーター
  • 交換レンズ Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS

    SONY(ソニー)
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    ズーム全域で開放F値4の明るさを実現した、35mmフルサイズ対応の小型高性能ツァイス標準ズームレンズ 35mmフルサイズ対応の小型高性能標準ズームレンズ α7シリーズの性能を余すことなく引き出すために新たに開発された、35mmフルサイズ対応の小型高性能標準ズームレンズ。ツァイスのバリオ・テッサーは、小型サイズへの要求に適しており、シャープでコントラストの高い写真を作り出します。 ツァイスのT*(ティースター)コーティングをはじめ、非球面レンズ5枚、EDガラス1枚を用いた高い描写性能 コントラストが高く、ズーム全域で周辺解像度に優れたツァイスの描写性能を発揮させるT*コーティングを採用。レンズ表面での光の反射を効果的に抑え、レンズの透過率を上げていることで、画質低下の原因となるフレアやゴーストを最小限に抑え、忠実な色再現とヌケの良い描写を実現。非球面レンズ5枚、EDガラス1枚を用いた最新の光学設計により高い描写性能を発揮します。 ズーム全域で使いやすい開放F値4 ズーム全域で開放F値が変動しないため、意図した絞りで撮影を行えます。望遠撮影時もF4が使え、ISO感度を必要以上にあげることなく速いシャッタースピードでの撮影が可能です。円形絞りの採用により、美しいぼけ味を得られます。 光学式手ブレ補正機能搭載 光学式手ブレ補正機能を搭載し、望遠撮影時や屋内などの暗所での手持ち撮影時に起きやすい手ブレを軽減。カメラの持つブレ軽減モードや手持ち夜景モードと組み合わせることで、夜景はもちろん、室内の雰囲気を生かしたいときも、感度を上げることなく、画質を維持したままノイズを抑えられます。 防塵防滴に配慮した設計 ほこりや水滴の浸入を防ぐ設計を採用。プロユースのタフな使用にも十分耐えられる構造に仕上げています。 ※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
    その他フードタイプ:花形バヨネット式付属品レンズフードALC-SH130、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケース寸法(mm)73(最大径)×94.5(長さ)本体質量(g)(約)426倍率(倍)最大撮影:0.20フィルター直径(Φmm)67焦点距離(mm)24-70、(イメージ)36-105レンズ構成10群12枚撮影距離(m)最短:0.4絞り羽根:7枚、最小絞り:(F値)22、開放絞り:(F値)4手ブレ補正機能レンズ内手ブレ補正方式撮像画面サイズ35mmフルサイズマウントソニー Eマウント画角(APS-C)61°-23°、(35mm判)84°-34°
  • <α>テレコンバーター 2x Teleconvertor FE 70-200mm F2.8 GM OSS(SEL70200GM)用(5群8枚/Eマウント) SONY(ソニー)

    <α>テレコンバーター 2x Teleconvertor FE 70-200mm F2.8 GM OSS(SEL70200GM)用(5群8枚/Eマウント)

    SONY(ソニー)
    82,980税込91,278
    1個
    5日以内出荷
    レンズの焦点距離を2.0倍に伸ばす高性能テレコンバーター
  • <α>標準ズームレンズ FE 20-70mm F4 G(13群16枚/Eマウント) SONY(ソニー)

    <α>標準ズームレンズ FE 20-70mm F4 G(13群16枚/Eマウント)

    SONY(ソニー)
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    小型・軽量ながら超広角20mmから70mmまでカバーする標準ズーム。Gレンズならではの高い描写性能。 静止画・動画問わずボディの高速性能を引き出すオートフォーカス性能。高い映像品位を実現する動画性能。使用環境を選ばない優れた操作性・信頼性。
    レンズ標準ズームレンズマウントE
  • <α>標準ズームレンズ FE 24-70mm F2.8 GM II(15群20枚/Eマウント/ブラック) SONY(ソニー)

    <α>標準ズームレンズ FE 24-70mm F2.8 GM II(15群20枚/Eマウント/ブラック)

    SONY(ソニー)
    319,800税込351,780
    1個
    5日以内出荷
    世界最小・最軽量F2.8 大口径標準ズーム。静止画も動画も、進化したGmasterならではの高画質。進化するカメラの高速性能の真価を引き出すAF性能。映像クリエイターの高い要求に応える、洗練された動画撮影のための機能。
  • レンズフード SONY(ソニー)

    レンズフード

    SONY(ソニー)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    FE 70-200mm F4 Macro G OSS II(SEL70200G2)用レンズフード。