カテゴリ

  • 学童・教育用品(8)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • SONY(ソニー)
  • SMC(38)
  • ホンダ(37)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](35)
  • TRUSCO(19)
  • KEMET(15)
  • 日東工器(14)
  • タンガロイ(12)
  • NewHikari(12)
  • アライドテレシス(12)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • 紀寺商事(11)
  • 富士電機(10)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
  • シンコー(9)
  • ノーブランド(9)
  • NAKATAKI(9)
  • SUGICO(スギコ)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SH100」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボタン(Button)タグ SONY(ソニー)

    ボタン(Button)タグ

    SONY(ソニー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    緑色のボタン(Button)タグは、ボタンスイッチとして使えます。ボタン(Button)タグが1回押されたら、長押しされたら、2連続で押されたら何かが起こる、 そんなシンプルなアイデアをカタチにできます。
    質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能1回押し、長押し、2連続押し通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
  • LEDタグ SONY(ソニー)

    LEDタグ

    SONY(ソニー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    オレンジ色のLEDタグは、いろいろな色に光らせることができるLEDライトです。 色や点滅パターンでお知らせしたり、 暗い場所ではちょっとしたライトとして使ったりすることができます。
    質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能点灯、ふわっと光る、点滅、消灯通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
  • 動き(Move)タグ SONY(ソニー)

    動き(Move)タグ

    SONY(ソニー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    水色の動き(Move)タグは、タグが動いたことをスイッチとして使えます。 例えば、動き(Move)タグが振られたら、ひっくり返されたら、振動を感知したら、向きが変わったらなどの動きがあった時に何かが起こる、そんなアイデアをカタチにできます。
    質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能動きタグが「振られたら」信号をアプリに伝えます。タグをひっくり返したら「ひっくり返した」をアプリに伝えます。動きタグが「振動を感知したら」信号をアプリに伝えます。タグの向きが設定した面に変わったら「変わった」をアプリに伝えます。通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
  • 人感(Motion)タグ SONY(ソニー)

    人感(Motion)タグ

    SONY(ソニー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    エメラルド色の人感(Motion)タグでは、人の動きをスイッチとして使う仕組みがつくれます。 人がタグの感知エリア内(目安として2~3m以内)で動いた時に何か面白いことが起こるような仕掛けづくりや、家の中でちょっと気になった時に、アプリ経由で指示を出して人がいるかいないかをチェックするようなことにも使えます。温度の動きの変化を感知するので、ペットなどの動物にも反応します。
    質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×20機能人や動物の動きを感知したら「感知したら」をアプリに伝えます。人や動物の動きを感知しなくなったら「感知しなくなったら」をアプリに伝えます。アプリからの信号をタグが受け取ったら、人や動物の動きを「感知した」または「感知しなかった」をアプリに伝えます。通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
  • 温度・湿度(Temperature & Humidity)タグ SONY(ソニー)

    温度・湿度(Temperature & Humidity)タグ

    SONY(ソニー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    青紫色の温度・湿度(Temperature & Humidity)タグは、温度や湿度が変化した時の通知など、周りの温湿度の変化をスイッチとして使えます。 温度や湿度が変化した時に通知したり、何かの入力のタイミングでの温度や湿度が範囲内であるかをチェックできます。
    質量(g)13使用温度範囲(℃)-10~50(ただし充電は0~35のみ)電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能温度が指定した範囲内に変化したら「変化した」をアプリに伝えます。湿度が指定した範囲内に変化したら「変化した」をアプリに伝えます。アプリからの指示を受け取ったときに、温度が指定した範囲内であれば「範囲内」をアプリに伝えます。アプリからの指示を受け取ったときに、湿度が指定した範囲内であれば「範囲内」をアプリに伝えます。タグリストに並んだ温度湿度タグをタップすると、温度単位を変更することができます。湿度測定範囲(%)0~100(1%刻み、公差±10%)通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1測定温度範囲(℃)-10~50(0.1℃刻み、公差±1℃)
  • GPIOタグ SONY(ソニー)

    GPIOタグ

    SONY(ソニー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    灰色のGPIOタグは、少し上級者向け。 コネクタに市販のモーターをつないだり、他のセンサーをつないだりすることで、アイデアをさらに拡張することができます。
    質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。ピン形式デジタル入力×3ピン、デジタル出力×3ピン、アナログ入力×1ピン、PWM出力×1ピン、電源出力×1ピン、GND×1ピン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能デジタル入力、デジタル出力、アナログ入力、PWM出力、電源出力通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1電源供給方式Vo: 3.3V / 100mA (最大)(内部バッテリー駆動)3.3V / 250mA (最大)(Micro-USBからの電源供給を受けている場合)コネクタ仕様10ピン、2.54mmピッチピンソケット
  • 明るさ(Brightness)タグ SONY(ソニー)

    明るさ(Brightness)タグ

    SONY(ソニー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    青色の明るさ(Brightness)タグは、例えば箱の中にタグを仕込んでおいて、開けた時に通知する仕掛けなど、周りの明るさの変化をスイッチとして使えます。 また、タグの目の前に近接物があるかないかをチェックすることもできます。
    質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能明るさが指定した範囲内に変化したら「変化した」をアプリに伝えます。アプリからの指示を受け取った時に明るさが指定した範囲内(1~10段階)であれば「範囲内」をアプリに伝えます。タグの目の前にものがあり、タグの前が「ふさがれたら」をアプリに伝えます。タグの目の前からものが無くなり、タグの前をふさぐものが無くなったら「無くなった」をアプリに伝えます。アプリからの指示を受け取った時に、タグの前をふさぐものがあるかを確認します。アプリからの指示を受け取った時に、タグの前がふさがれてないか確認します。通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
  • 7種類全部入りセット SONY(ソニー)

    7種類全部入りセット

    SONY(ソニー)
    42,980税込47,278
    1箱
    5日以内出荷
    MESHの「LEDブロック」「ボタンブロック」「人感ブロック」「動きブロック」「明るさブロック」「温度・湿度ブロック」「GPIOブロック」7種類すべてそろったセットです。単品でそろえるより断然お得です!
    用途【MESHってなに】 さまざまな機能を持ったブロック形状の”MESHブロック”を”MESHアプリ”でつなげることにより、あなたの「あったらいいな」を実現できるそれがMESHです。 難しいプログラミングや電子工作の知識は必要ありません。 IoT(モノ・コトのインターネット化)を活用した仕組みも簡単に実現します。 【アイコンをつなぐだけ】 たとえば「ボタンを押した時にLEDを点灯させたい」時はMESHアプリでボタンブロックのアイコンと、LEDブロックのアイコンをドラッグ&ドロップし”ピキーン”と軽快につなぎましょう。 これだけでボタンが押された時に、LEDが点灯する仕組みが完成します。 【インターネットにもつながる】 MESHアプリには「MESHブロック」だけでなく、通知したり、メールを出したり、他の機器をコントロールしたり、その他の「ソフトウェアブロック」がたくさん用意されています。 【MESHブロック】 小さな、ブロック形状の電子ブロックです。MESHブロックは、それぞれ動きセンサー/ライト/ボタン/明るさセンサーなどのさまざまな機能を持ち、無線でMESHアプリとつながることができます。何かに貼り付けたり、組み込んだりしやすいように小さく軽く作ってあり、組み合わせることで可能性は無限大に広がります。対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降。Andoroid5.0以降、Bluetooth標準規格Ver.4.0(Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット、スマートフォン。Windows 10 Creators Update(1703)以降 Bluetooth 4.0 (内蔵Bluetoothのみ) ※Sモードは除く
  • デジタル一眼カメラ α6700 SONY(ソニー)

    デジタル一眼カメラ α6700

    SONY(ソニー)
    269,000税込295,900
    1個
    6日以内出荷
    【フルサイズ上位モデルで培った高画質を実現する進化したシステム】。ソニーの最先端イメージセンサー技術を用いた有効約2600万画素のAPS-C裏面照射型Exmor R(TM) CMOSセンサーに加え、フルサイズ上位モデルで採用の最新画像処理エンジンBIONZ XRを搭載することにより、静止画・動画撮影における処理能力が大幅に向上。高い階調表現や忠実な色再現性能、低ノイズ性能などを実現しました。また、α7R Vなどフルサイズ機で培ってきた進化したアルゴリズムで肌の再現性が向上したほか、空や緑もより自然な色あいで再現します。さらに、思い通りの雰囲気に仕上げられる10種類のプリセット「クリエイティブルック」など多彩な機能も搭載しています。【被写体認識が強化された次世代のAFシステム】。最新の画像処理エンジンBIONZ XRに加え、α7R Vに搭載されているAI処理に特化したAIプロセッシングユニットを搭載。ディープラーニングを含むAI処理で、人物の骨格や姿勢などの詳細な情報に基づいた、より高精度な被写体認識が可能になり、動物の種類・乗り物・昆虫など、より幅広い被写体を認識します※。α6600より大きく進化した次世代AFシステムが、静止画・動画問わず撮影をサポートします。※選択できる認識対象:人物、動物/鳥、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機。設定通りにすべての被写体を認識できるわけではありません。また、設定と異なる被写体を認識する場合があります。【動画専用機の高い性能を受け継いだ動画機能】。最新のイメージセンサーと画像処理エンジンの搭載により、6Kオーバーサンプリングによる4K映像を出力でき、4K 120p(※1)(※2)のハイフレームレート動画のカメラ内記録に対応。低感度ISO100~32000の常用ISO感度、14+ストップ(※3)のワイドラチチュードで、明暗差のあるシーンでも低ノイズで白とびや黒つぶれの少ない階調豊かな映像が記録できます。S-Cinetoneでグレーディングなしでも高品位なルックを実現したほか、ポストプロダクションでのグレーディングでシャドウからミッドトーン(18%グレー)にかけて階調特性を重視したS-Log3を搭載。AIプロセッシングユニットによる高次元の認識精度を搭載し、動画撮影を快適にサポートします。※1 QFHD(3840×2160)、約38%画角がクロップされます。※2 整数で表記、実際のフレームレートは120p:119.88fps。※3 S-Log3動画撮影時、ソニー内部測定。【機動力に満ちたコンパクトさと、優れた操作性・信頼性】。最新フルサイズカメラで培った静止画画質、Cinema Lineカメラに搭載されている動画性能を小型・軽量ボディに搭載しつつ、妥協のない操作性と信頼性を実現。前ダイヤルや静止画/動画/S&Q切り換えダイヤルやバリアングル液晶モニター、輝度が向上した高解像・高コントラストな約236万ドットXGA OLED採用の電子ビューファインダー、タッチ操作ができる直感的な新メニューなどにより、ユーザーのワークフローを強力にサポートします。小型・軽量ボディを保ちつつ、フルサイズ機で採用されている高容量バッテリーNP-FZ100を採用。防塵・防滴に配慮した設計※やマグネシウム合金の採用など、過酷な現場での撮影にも対応します。※防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。【接続を快適にする接続性】。モバイルアプリケーションCreators' Appへの画像転送の安定性が大幅に向上し、より快適な画像共有を実現。また、パソコンやスマートフォンにUSB接続することにより、手軽に高品質なライブストリーミングを実現するWEBカメラとしても使用できます。
    質量(g)約493(バッテリー、メモリーカード含む)電源リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100有効画素数静止画時: 最大約2600万画素、動画時: 最大約1990万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約122.0×69.0×63.6(グリップからモニターまで)総画素数約2700万画素ズーム全画素超解像ズーム:静止画時:約2倍、動画時:約1.5倍(4K)/約2倍(HD)撮像素子APS-Cサイズ (23.3×15.5mm)、Exmor R CMOSセンサーシャッター速度(秒)【静止画撮影時(メカシャッター)】1/4000-30、バルブ、【静止画撮影時(電子シャッター)】1/8000-30、【動画撮影時】1/8000-1液晶モニター7.5cm(3.0型)TFT駆動(タッチパネル)/1,036,800ドットスロットSD(UHS-I/II対応)カード用スロット手ブレ補正機能イメージセンサーシフト方式5軸補正 ※補正方式はレンズ仕様によるISO感度設定ISO50~102400