カテゴリ
- 家電(3)
絞り込み
ブランド
- SONY(ソニー)
- D'Addario(25)
- 三木プーリ(14)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
- サンワサプライ(8)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- TRUSCO(6)
- マキタ(6)
- YAMAZEN(山善)(6)
- シンエイテクノ(6)
- ワゴジャパン(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- セキスイ(4)
- SHIFTUP(シフトアップ)(4)
- TP-LINK(4)
- 日本エレパーツ(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- Axel(3)
- StarTech.com(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dsf」の検索結果

デジタルオーディオプレイヤー
SONY(ソニー)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷「音」に込められた想いまで届ける。透明感のある高音質サウンドに浸る、アルミ切削筐体モデル付属品ウォークマン本体 (1)、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C) (1)、取扱説明書 (1)、使用上のご注意/主な仕様 (1)、保証書 (1)、製品のサポート登録のおすすめ (1)、ヘッドホン端子キャップ(ステレオミニ) (1) 、ヘッドホン端子キャップ(バランス標準) (1)色ブラック質量(g)約299(充電池含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75.6×141.4×20.8、最大:約80.5×142.5×20.8電池内蔵型リチウムイオンディスプレイ5.0型(12.7cm)、HD(1280×720ドット)充電時間(時間)約4.5(満充電)、約3(約80%まで充電)接続端子パソコンとの接続/本体端子の形状:Type-C(USB3.2 Gen1準拠)連続再生時間【音楽再生時(W.ミュージック)】ステレオミニジャック約40時間/バランス標準ジャック約40時間、ステレオミニジャック約40時間/バランス標準ジャック約40時間、ステレオミニジャック約35時間/バランス標準ジャック約35時間、ステレオミニジャック約25時間/バランス標準ジャック約15時間、、ステレオミニジャック約18時間/バランス標準ジャック約13時間、ステレオミニジャック約15時間/バランス標準ジャック約9時間、【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック)】約20時間、約18時間、【音楽再生時(W.ミュージック以外の音楽アプリ)(オフラインモード)】ステレオミニジャック約18時間/バランス標準ジャック約18時間対応フォーマットMP3( .mp3):32 - 320kbps (VBR対応) / 32, 44.1, 48kHz、WMA( .wma):32 - 192kbps (VBR対応) / 44.1kHz、FLAC ( .flac):16, 24bit / 8-384kHz、WAV ( .wav):16, 24, 32bit(Float/Integer) / 8-384kHz、AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):16-320kbps / 8-48kHz、HE-AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):32-144kbps / 8-48kHz、Apple Lossless ( .mp4, .m4a):16, 24bit / 8-384kHz、AIFF ( .aif, .aiff, .afc, .aifc):16, 24, 32bit/ 8-384kHz、DSD ( .dsf, .dff):1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz、APE ( .ape):8, 16, 24bit / 8-192kHz (Fast, Normal, High)、MQA ( .mqa, .flac):対応動作温度(℃)5~35OSAndroid 11 ※ 本製品の一部機能を使うには、Wi-Fi環境が必要です言語表示日本語/ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/トルコ語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)記録時間【最大記録曲数(音楽)】(1曲4分の場合の目安)MP3 128kbps 約20,000曲、AAC 256kbps 約14,000曲、FLAC 44.1kHz/16bit 約2,500曲、FLAC 96kHz/24bit 約780曲、FLAC 192kHz/24bit 約390曲、DSD 2.8224MHz/1bit 約640曲対応メモリーカードmicroSD、microSDHC、microSDXCRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth通信方式 : Bluetooth標準規格 Ver 5.0、使用周波数帯域 : 2.4 GHz帯(2.4000 GHz - 2.4835 GHz)、変調方式 : FHSS、対応Bluetoothプロファイル: A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、SPP(Serial Port Profile)、OPP(Object Push Profile)、DID、対応コーデック(送信): SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD容量(GB)128(実使用可能領域は約103GB)最大出力(mW)【ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW)】ステレオミニジャック:60+60(ハイゲイン出力時)、バランス標準ジャック:250+250(ハイゲイン出力時)無線LAN規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、使用周波数帯域:2.4/5 GHz帯、暗号化:WEP/WPA/WPA2
LinkBuds Fit用ケースカバー
SONY(ソニー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷から6日以内出荷選べるカラーでケースを傷や汚れから守る。LinkBuds Fit専用のケースカバーアクセサリー。傷や汚れからLinkBuds Fitのケースを保護。経年劣化しづらいシリコーンゴム素材を採用。同梱のカラビナで持ち運びにも便利。本体とは違うニュアンスの素材感や色を楽しめる
LinkBuds Fit用エアフィッティングサポーター
SONY(ソニー)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷から6日以内出荷本体とは違うニュアンスの素材感や色を楽しむことが可能。経年劣化しづらいシリコーンゴム素材を採用