カテゴリ

  • 家電(27)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SONY(ソニー)
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(175)
  • 扶桑精機(92)
  • Murrelektronik Limited(53)
  • KITO(キトー)(29)
  • ハウステック(29)
  • イスカル(27)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(22)
  • BELDEN(21)
  • SKC(環境測定)(20)
  • omron(オムロン)(17)
  • ALBA(アルバ)(17)
  • EMERSON(エマーソン)(16)
  • 吾妻商会(AZUMA)(15)
  • THECUT(13)
  • 明工社(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • ホンダ(11)
  • 三菱電機(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「em1」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボディキャップ ALC-B1EM SONY(ソニー)

    ボディキャップ ALC-B1EM

    SONY(ソニー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    α(Eマウント)ボディ用のボディキャップ。 ※レンズ本体付属品と同等品です。
    対応機種α(Eマウント)ボディ
  • レンズリヤキャップ ALC-R1EM SONY(ソニー)

    レンズリヤキャップ ALC-R1EM

    SONY(ソニー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    α(Eマウント)レンズ用のレンズリアキャップ。 ※レンズ本体付属品と同等品です。
    対応機種α(Eマウント)レンズ
  • グリップエクステンション GP-X1EM SONY(ソニー)

    グリップエクステンション GP-X1EM

    SONY(ソニー)
    12,700税込13,970
    1個
    6日以内出荷
    主な特長。〇カメラのグリップを縦方向に拡張し、グリップを握ったときの指の収まりを良くしてホールド性をアップ。〇カメラのグリップと同じ素材を採用し、違和感のないグリップ感を実現。〇アルミニウムを採用することで機動性を確保し、ソニー独自の処理により耐傷性を向上。〇ハンドル付きのネジ式を採用し、迅速かつ確実な着脱が可能
    材質アルミニウム質量(g)約73寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×21×56対応機種α7R III、α7R II、α7 III、α7 II、α7S II、α9
  • イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIミニ端子ケーブル SONY(ソニー)

    イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIミニ端子ケーブル

    SONY(ソニー)
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    新規格フル対応 映像と音声信号にデータ通信が可能なHDMIイーサネットチャンネル対応 テレビの音声信号をHDMIケーブルのみでAVアンプ等に戻すことが可能なオーディオリターンチャンネル対応 3D映像対応 フルHDの約4倍の解像度を実現する4K解像度対応 業界標準規格・HDMIミニ端子(19ピン-TypeCコネクター)←→HDMI端子(19ピン-TypeAコネクター) 2つの芯線をドレイン線とともにツイストする構造により外来ノイズの影響を低減。3重シールド構造により遮蔽性を向上 外来ノイズの影響を低減し、高遮蔽性を実現する金属シールドシェル構造採用 プラグの抜き差しによりダメージを受けやすいケーブル部とプラグ部の接合部に、独自開発接合構造を採用し、機械的強度と伝送安定性を向上 プラグ部に高い信頼性と耐久性を実演し、経年変化による伝送品質の劣化を防止する24Kメッキを採用
    コネクタ形状HDMIタイプCオス - HDMIタイプAオス機能HEC対応、3D対応シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度Full HD(1080p)対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
  • マクロレンズ(Eマウント用)FE 50mm F2.8 Macro SONY(ソニー)

    マクロレンズ(Eマウント用)FE 50mm F2.8 Macro

    SONY(ソニー)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    小型・軽量で日常使いに最適なフルサイズ対応の高性能標準マクロレンズ 小型・軽量設計で、等倍撮影も可能な35mmフルサイズ対応標準マクロレンズ 最短撮影距離0.16mで、被写体に接近しての撮影が可能 フォーカスモードスイッチ、フォーカスレンジリミッター、フォーカスホールドボタンが快適なマクロ撮影をサポート 倍率/距離表示を備え、マクロレンズとしての利便性を向上 画面周辺までシャープな描写を実現 被写体を引き立たせるぼけを生かした撮影表現が可能 至近距離だけでなく、通常領域でも使用可能 防塵・防滴に配慮した設計
    付属品レンズフロントキャップALC-F55S、レンズリヤキャップALC-R1EM全長(mm)71質量(g)約236倍率(倍)最大撮影:約1羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)55レンズマクロ最大径(Φmm)70.8焦点距離(mm)50レンズ構成7群8枚撮影距離(m)最短:0.16絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):16マウントソニー Eマウント
  • 液晶保護シート SONY(ソニー)

    液晶保護シート

    SONY(ソニー)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    液晶保護シート
  • デジタル一眼カメラ α6700 SONY(ソニー)

    デジタル一眼カメラ α6700

    SONY(ソニー)
    269,000税込295,900
    1個
    6日以内出荷
    【フルサイズ上位モデルで培った高画質を実現する進化したシステム】。ソニーの最先端イメージセンサー技術を用いた有効約2600万画素のAPS-C裏面照射型Exmor R(TM) CMOSセンサーに加え、フルサイズ上位モデルで採用の最新画像処理エンジンBIONZ XRを搭載することにより、静止画・動画撮影における処理能力が大幅に向上。高い階調表現や忠実な色再現性能、低ノイズ性能などを実現しました。また、α7R Vなどフルサイズ機で培ってきた進化したアルゴリズムで肌の再現性が向上したほか、空や緑もより自然な色あいで再現します。さらに、思い通りの雰囲気に仕上げられる10種類のプリセット「クリエイティブルック」など多彩な機能も搭載しています。【被写体認識が強化された次世代のAFシステム】。最新の画像処理エンジンBIONZ XRに加え、α7R Vに搭載されているAI処理に特化したAIプロセッシングユニットを搭載。ディープラーニングを含むAI処理で、人物の骨格や姿勢などの詳細な情報に基づいた、より高精度な被写体認識が可能になり、動物の種類・乗り物・昆虫など、より幅広い被写体を認識します※。α6600より大きく進化した次世代AFシステムが、静止画・動画問わず撮影をサポートします。※選択できる認識対象:人物、動物/鳥、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機。設定通りにすべての被写体を認識できるわけではありません。また、設定と異なる被写体を認識する場合があります。【動画専用機の高い性能を受け継いだ動画機能】。最新のイメージセンサーと画像処理エンジンの搭載により、6Kオーバーサンプリングによる4K映像を出力でき、4K 120p(※1)(※2)のハイフレームレート動画のカメラ内記録に対応。低感度ISO100~32000の常用ISO感度、14+ストップ(※3)のワイドラチチュードで、明暗差のあるシーンでも低ノイズで白とびや黒つぶれの少ない階調豊かな映像が記録できます。S-Cinetoneでグレーディングなしでも高品位なルックを実現したほか、ポストプロダクションでのグレーディングでシャドウからミッドトーン(18%グレー)にかけて階調特性を重視したS-Log3を搭載。AIプロセッシングユニットによる高次元の認識精度を搭載し、動画撮影を快適にサポートします。※1 QFHD(3840×2160)、約38%画角がクロップされます。※2 整数で表記、実際のフレームレートは120p:119.88fps。※3 S-Log3動画撮影時、ソニー内部測定。【機動力に満ちたコンパクトさと、優れた操作性・信頼性】。最新フルサイズカメラで培った静止画画質、Cinema Lineカメラに搭載されている動画性能を小型・軽量ボディに搭載しつつ、妥協のない操作性と信頼性を実現。前ダイヤルや静止画/動画/S&Q切り換えダイヤルやバリアングル液晶モニター、輝度が向上した高解像・高コントラストな約236万ドットXGA OLED採用の電子ビューファインダー、タッチ操作ができる直感的な新メニューなどにより、ユーザーのワークフローを強力にサポートします。小型・軽量ボディを保ちつつ、フルサイズ機で採用されている高容量バッテリーNP-FZ100を採用。防塵・防滴に配慮した設計※やマグネシウム合金の採用など、過酷な現場での撮影にも対応します。※防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。【接続を快適にする接続性】。モバイルアプリケーションCreators' Appへの画像転送の安定性が大幅に向上し、より快適な画像共有を実現。また、パソコンやスマートフォンにUSB接続することにより、手軽に高品質なライブストリーミングを実現するWEBカメラとしても使用できます。
    質量(g)約493(バッテリー、メモリーカード含む)電源リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100有効画素数静止画時: 最大約2600万画素、動画時: 最大約1990万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約122.0×69.0×63.6(グリップからモニターまで)総画素数約2700万画素ズーム全画素超解像ズーム:静止画時:約2倍、動画時:約1.5倍(4K)/約2倍(HD)撮像素子APS-Cサイズ (23.3×15.5mm)、Exmor R CMOSセンサーシャッター速度(秒)【静止画撮影時(メカシャッター)】1/4000-30、バルブ、【静止画撮影時(電子シャッター)】1/8000-30、【動画撮影時】1/8000-1液晶モニター7.5cm(3.0型)TFT駆動(タッチパネル)/1,036,800ドットスロットSD(UHS-I/II対応)カード用スロット手ブレ補正機能イメージセンサーシフト方式5軸補正 ※補正方式はレンズ仕様によるISO感度設定ISO50~102400
  • 交換レンズ FE 12-24mm F4 G SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 12-24mm F4 G

    SONY(ソニー)
    269,800税込296,780
    1個
    6日以内出荷
    超広角12mmが生み出す迫力の空間表現。高画質と小型・軽量を両立した超広角ズームレンズ 圧倒的な遠近感を楽しむ、多彩な画角バリエーション 新規光学設計により、超広角ながら絞り開放から高い解像性能を実現 ED(特殊低分散)ガラス、スーパーEDガラスにより色収差を良好に補正 ナノARコーティング採用による高い耐逆光性能 質量約565g達成。コンパクトなEマウントボディにマッチする優れた携行性 高速、高精度かつ静音性に優れたダイレクトドライブSSM(DDSSM)による快適なAF カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタンなど、高い操作性を実現 防塵防滴に配慮した設計
    付属品レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース全長(mm)117.4質量(g)約565倍率(倍)最大撮影:約0.14羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)対応なしレンズ広角ズーム最大径(Φmm)87焦点距離(mm)12~24レンズ構成13群17枚撮影距離(m)最短:0.28絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ E 18-135mm F3.5-5.6 OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ E 18-135mm F3.5-5.6 OSS

    SONY(ソニー)
    78,980税込86,878
    1個
    6日以内出荷
    小型・軽量ながら光学7.5倍を実現。多彩な撮影シーンで活躍するAPS-Cフォーマット対応高倍率ズームレンズ 小型かつ軽量な設計で、Eマウントシステム全体で高い携行性を実現 非球面レンズを採用した新規光学設計により、ズーム全域で高い解像性能 ED(特殊低分散)ガラスを効果的に配置し、色収差を良好に補正 光学式手ブレ補正機構を搭載し、手持ち撮影を快適にサポート 最短撮影距離0.45m、最大撮影倍率0.29倍の優れた近接撮影能力 リニアモーターを採用し、静音性に優れた高速かつ高精度なAF駆動
    付属品レンズフードALC-SH153、レンズフロントキャップALC-F55S、レンズリヤキャップALC-R1EM全長(mm)88質量(g)約325倍率(倍)最大撮影:約0.29羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)55レンズ高倍率ズーム最大径(Φmm)67.2焦点距離(mm)18~135レンズ構成12群16枚撮影距離(m)最短:0.45絞り開放絞り(F値):3.5-5.6、最小絞り(F値):22-36マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ FE 50mm F1.8 SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 50mm F1.8

    SONY(ソニー)
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    新規光学設計により高画質を実現した、小型・軽量な開放F値1.8の大口径標準単焦点レンズ 携帯性に優れた小型・軽量デザイン 非球面レンズを使用した新規光学設計により高画質を実現 開放F値1.8、単焦点レンズならではのぼけ味を生かした撮影が可能 金属マウントの採用により、優れた堅牢性を実現
    付属品レンズフードALC-SH146、レンズフロントキャップALC-F49S、レンズリヤキャップALC-R1EM全長(mm)59.5質量(g)約186倍率(倍)最大撮影:約0.14羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ望遠単焦点最大径(Φmm)68.6焦点距離(mm)50レンズ構成5群6枚撮影距離(m)最短:0.45絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ FE 35mm F1.8 SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 35mm F1.8

    SONY(ソニー)
    86,980税込95,678
    1個
    6日以内出荷
    開放F値1.8から高い描写力で、本格撮影を手軽に楽しめる、小型・軽量なフルサイズ対応の大口径広角単焦点レンズ 小型・軽量設計を実現したフルサイズ対応大口径レンズ 開放F1.8から画面全域で高解像 花やテーブルフォトにふさわしい近接撮影能力 9枚羽根の円形絞りによる、美しいぼけ味 幅広いシーンで活躍する高い操作性 応答性に優れたリニア・レスポンスMFを採用 AF/MFを瞬時に切り換えられるフォーカスモードスイッチ カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタン 防塵・防滴に配慮した設計 静止画だけでなく動画にも最適な高追随で静粛なAF性能 全長変化のないインターナルフォーカシングを採用 俊敏で静粛なフォーカス駆動で動画にも最適
    付属品レンズフードALC-SH159、レンズフロントキャップALC-F55S、レンズリヤキャップALC-R1EM全長(mm)73質量(g)約280倍率(倍)最大撮影:約0.24羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)55レンズ広角単焦点最大径(Φmm)65.6焦点距離(mm)35レンズ構成9群11枚撮影距離(m)最短:0.22絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ FE 135mm F1.8 GM SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 135mm F1.8 GM

    SONY(ソニー)
    269,800税込296,780
    1個
    6日以内出荷
    圧倒的な高解像と自然なぼけ描写。一瞬を捉えるAF性能。すべてにこだわり抜いた大口径望遠単焦点レンズ 大口径の超高度非球面XAレンズを採用した新規光学設計で、開放から画面全域で高い解像性能を実現 スーパーEDガラス1枚、EDガラス1枚を最適に配置し、軸上色収差を良好に補正 フォーカス全域での高い解像性能とともに、優れた近接撮影能力を発揮 フレアやゴーストを抑え、高い描写性能を発揮するナノARコーティングを採用 超高度非球面XAレンズと徹底的な球面収差コントロールが生み出す美しいぼけ描写 自然なぼけ描写が楽しめる11枚羽根の円形絞りを採用 ソニー独自のXDリニアモーターによる、高速・高精度・高追随なAF駆動 軽量化設計により質量約950gを達成し、高い携行性を実現 フォーカスホールドボタンや絞りリング、クリック切り換えスイッチなどを備えた高い操作性 マグネシウム合金の採用や防塵・防滴に配慮した設計による、過酷な環境下での撮影に耐える信頼性
    付属品レンズフードALC-SH156、レンズフロントキャップALC-F82S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース全長(mm)127質量(g)約950倍率(倍)最大撮影:約0.25羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)82レンズ望遠単焦点最大径(Φmm)89.5焦点距離(mm)135レンズ構成10群13枚撮影距離(m)最短:0.7絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS

    SONY(ソニー)
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    350mm(35mm判換算525mm)の世界まで、Gレンズならではの高解像で切り取れるコンパクトなAPS-C超望遠ズームレンズ Gレンズならではのシャープな描写と美しいぼけ味 ズーム全域で画面周辺部まで高い解像性能を実現 Gレンズならではの美しく柔らかなぼけを実現 5倍ズームと機動性の高いコンパクトデザインを両立 XDリニアモーターによる高速・高精度・高追随なAF駆動 さまざまなシーンに最適な携行性と操作性 望遠撮影時のブレを防ぐ、光学式手ブレ補正機能を搭載 カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタンを搭載 AF/MFを瞬時に切り換えられるフォーカスモードスイッチ 自重で鏡筒が伸びるのを防ぐズームロックスイッチ 防塵・防滴に配慮した設計
    付属品レンズフードALC-SH160、レンズフロントキャップALC-F67S、レンズリヤキャップALC-R1EM全長(mm)142質量(g)約625倍率(倍)最大撮影:約0.23羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)67レンズ望遠ズーム最大径(Φmm)77焦点距離(mm)70~350レンズ構成13群19枚撮影距離(m)最短:1.1-1.5絞り開放絞り(F値):4.5-6.3、最小絞り(F値):22-32マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ FE 85mm F1.8 SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 85mm F1.8

    SONY(ソニー)
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    シャープな描写と柔らかいぼけを生かし、ポートレート撮影を手軽に楽しめる大口径中望遠単焦点レンズ 高速・高精度で静かなフォーカス駆動 カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタンなど操作性も充実 防塵・防滴に配慮した設計
    付属品レンズフードALC-SH150、レンズフロントキャップALC-F67S、レンズリヤキャップALC-R1EM全長(mm)82質量(g)約371倍率(倍)最大撮影:約0.13羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)67レンズ望遠単焦点最大径(Φmm)78焦点距離(mm)85レンズ構成8群9枚撮影距離(m)最短:0.8絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ FE 24mm F1.4 GM SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 24mm F1.4 GM

    SONY(ソニー)
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    開放F値1.4から妥協のない高解像性能を小型・軽量設計で実現した大口径広角単焦点レンズ 最新の光学設計とG Masterの高い設計基準で、高い解像感を実現 超高度非球面XAレンズの効果的な配置により、高い点像再現性を実現 EDガラスの最適な配置により、画面全域のシャープな描写が可能 フレアやゴーストを抑え、高い描写性能を発揮するナノARコーティングを採用 最新の光学設計による小径化と新開発DDSSMの採用で、クラス最軽量を実現 11枚羽根円形絞りと球面収差コントロールによる、柔らかく自然で美しいぼけ表現 大口径広角レンズならではのぼけ表現を生かした近距離撮影が可能 高速・高精度・静粛なAFを実現するハイパワーの新開発DDSSM フォーカスホールドボタンや絞りリング、クリック切り換えスイッチなどを搭載し、高い操作性を実現 タイムラグが少なく応答性に優れたリニア・レスポンスMFを採用 フッ素コーティングや防塵・防滴性能など、フィールドワークをサポートする信頼性を確保
    付属品レンズフードALC-SH154、レンズフロントキャップALC-F67S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース全長(mm)92.4質量(g)約445倍率(倍)最大撮影:約0.17羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)67レンズ広角単焦点最大径(Φmm)75.4焦点距離(mm)24レンズ構成10群13枚撮影距離(m)最短:0.24絞り開放絞り(F値):1.4、最小絞り(F値):16マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ FE 16-35mm F2.8 GM SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 16-35mm F2.8 GM

    SONY(ソニー)
    329,800税込362,780
    1個
    6日以内出荷
    画面の隅々まで高解像と鮮鋭感を追求。ダイナミックに世界を切り取るズーム全域F2.8の大口径広角ズームレンズ Gマスターの高い設計基準による周辺部まで高解像と鮮鋭感 フローティング機構の採用により、近距離から遠距離まで鮮鋭な描写を実現 ナノARコーティングで、フレアやゴーストを大幅に抑制 Gマスターならではの滑らかで美しいぼけ味 11枚羽根の円形絞りによる自然なぼけ表現 徹底したぼけ味へのこだわり 高い機動力が求められる撮影現場に最適な小型・軽量設計 静止画・動画を問わず精緻なピント合わせを可能にする高精度で静粛なフォーカス駆動 フィールドワークをサポートする優れた操作性 レンズ最前面にフッ素コーティングを採用 防塵・防滴に配慮した設計
    付属品レンズフードALC-SH149、レンズフロントキャップALC-F82S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース全長(mm)121.6質量(g)約680倍率(倍)最大撮影:約0.19羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)82レンズ広角ズーム最大径(Φmm)88.5焦点距離(mm)16~35レンズ構成13群16枚撮影距離(m)最短:0.28絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ FE 600mm F4 GM OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 600mm F4 GM OSS

    SONY(ソニー)
    1,998,000税込2,197,800
    1個
    6日以内出荷
    遠く離れた被写体をダイナミックに描写。高性能AFと高解像、美しいぼけ表現のすべてを世界最軽量(*1)で実現した大口径超望遠レンズ XDリニアモーター(extreme dynamic)により、高速・高精度・高追随かつ静粛・低振動なAF駆動を実現 蛍石レンズ3枚に新開発の大口径XAレンズを加え、高解像と美しいぼけによる高い描写性能を追求 1.4× テレコンバーター、2× テレコンバーター 世界最軽量約3040gの高い機動力と優れた重量バランス 過酷な環境での使用にも耐える耐久性・堅牢性 プロフェッショナルの撮影を強力にサポートする機能 差し込み式円偏光フィルター 高耐久かつ高い操作性の三脚座を採用
    付属品レンズフードALC-SH158、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ハードケース、レンズストラップ、ケースストラップ全長(mm)449質量(g)約3040倍率(倍)最大撮影:約0.14羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)40.5レンズ超望遠単焦点最大径(Φmm)163.6焦点距離(mm)600レンズ構成18群24枚(フィルター1枚含む)撮影距離(m)最短:4.5絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ FE PZ 28-135mm F4 G OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ FE PZ 28-135mm F4 G OSS

    SONY(ソニー)
    339,800税込373,780
    1個
    6日以内出荷
    プロの動画撮影で求められる操作性と光学性能を実現した、35mmフルサイズ対応の電動ズームレンズ 35mmフルサイズ対応の電動ズームレンズ 優れた光学技術により、4K映像制作を高次元で実現 プロの高い要求に応えるために磨き抜かれた操作性 動画撮影に配慮した静音設計 光学式手ブレ補正機能搭載 小型軽量デザインと防塵防滴に配慮した設計
    付属品レンズフードALC-SH135、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、三脚座全長(mm)162.5質量(g)約1215(三脚座含まず)倍率(倍)最大撮影:約0.15羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)95レンズ標準ズーム最大径(Φmm)105焦点距離(mm)28~135レンズ構成12群18枚撮影距離(m)最短:0.4(W)-0.95(T)(AF/MF)、0.95(Full MF)絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ FE 70-200mm F2.8 GM OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 70-200mm F2.8 GM OSS

    SONY(ソニー)
    299,800税込329,780
    1個
    6日以内出荷
    目を見張る描写とAF性能。待望のEマウント大口径F2.8望遠ズームレンズ 新開発の超高度非球面XA(extreme aspherical)レンズにより、高い解像力と美しいぼけ味を実現 ナノARコーティング採用により反射を抑えたヌケの良い描写性能 αレンズ最多の11枚羽根の円形絞りを採用 優れた近接撮影能力を誇る望遠ズーム リングドライブSSMと2つのリニアモーターで撮影者の意図に即応する、高速・高精度AF フィールドワークをサポートする優れた操作性・信頼性 光学式手ブレ補正機構を内蔵 プロユースに応える、高い操作性を実現 αレンズ初の着脱式三脚座を採用 レンズ最前面にフッ素コーティングを採用 防塵・防滴に配慮した設計 新開発の1.4倍、2倍のテレコンバーター(別売)に対応
    付属品レンズフードALC-SH145、レンズフロントキャップALC-F77S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース、三脚座全長(mm)200質量(g)約1480(三脚座含まず)倍率(倍)最大撮影:約0.25羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77レンズ望遠ズーム最大径(Φmm)88焦点距離(mm)70~200レンズ構成18群23枚撮影距離(m)最短:0.96絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ E 16-55mm F2.8 G SONY(ソニー)

    交換レンズ E 16-55mm F2.8 G

    SONY(ソニー)
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    Gレンズならではの高解像と小型・軽量を両立した、ズーム全域開放F値2.8のAPS-C標準ズームレンズ Gレンズならではの優れた光学性能 円形絞りや球面収差を最適化した設計による、美しく自然なぼけ描写 ナノARコーティングの採用によりフレア・ゴーストを抑制 花やテーブルフォトにふさわしい近接撮影能力 さまざまな撮影シーンに持ち出せる小型・軽量デザイン XDリニアモーターによる高速・高精度・高追随かつ静粛なAF駆動 プロユースにも応える優れた操作性・信頼性 カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタンを搭載 応答性に優れたリニア・レスポンスMFを採用 防塵・防滴に配慮した設計 レンズ最前面にフッ素コートを採用 AF/MFを瞬時に切り換えられるフォーカスモードスイッチ
    付属品レンズフードALC-SH161、レンズフロントキャップALC-F67S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース全長(mm)100質量(g)約494倍率(倍)最大撮影:約0.2羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)67レンズ標準ズーム最大径(Φmm)73焦点距離(mm)16~55レンズ構成12群17枚撮影距離(m)最短:0.33絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ FE 400mm F2.8 GM OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 400mm F2.8 GM OSS

    SONY(ソニー)
    1,698,000税込1,867,800
    1個
    6日以内出荷
    革新的な技術で高速・高精度AFと妥協のない高解像を圧倒的な軽量化を実現したボディに凝縮した大口径望遠レンズ 新開発XD(extreme dynamic)リニアモーターにより、高速・高精度かつ静粛・低振動なAF駆動を実現 蛍石レンズ3枚をはじめ光学エレメントを効果的に配置した高い解像性能 新設計の11枚羽根円形絞りを採用。製造工程でも球面収差調整を徹底的に行い、美しいぼけ味を追求 1.4倍、2.0倍のテレコンバーターに対応。装着時も精緻なAFと描写力を発揮 1.4× テレコンバーター、2× テレコンバーター ナノARコーティングの採用に加え、鏡筒内壁に植毛を施すことで、抜けの良いクリアな描写を実現 業界最軽量クラス約2895gによる高い機動性と優れた重量バランス プロフェッショナルの撮影を強力にサポートする高い操作性 差し込み式円偏光フィルター 過酷な撮影環境での使用にも耐える信頼性
    付属品レンズフードALC-SH155、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ハードケース、レンズストラップ、ケースストラップ全長(mm)359質量(g)約2895倍率(倍)最大撮影:約0.16羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)40.5レンズ超望遠単焦点最大径(Φmm)158.1焦点距離(mm)400レンズ構成17群23枚(フィルター1枚含む)撮影距離(m)最短:2.7絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ E PZ 18-110mm F4 G OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ E PZ 18-110mm F4 G OSS

    SONY(ソニー)
    519,800税込571,780
    1個
    6日以内出荷
    プロの4K動画撮影に求められる高い操作性と描写性能を追求したSuper 35mm/APS-Cフォーマット電動ズームレンズ Super 35mm/APS-Cフォーマットに対応。広角側27mm、望遠側165mm相当(35mm判換算)の使用頻度が高い焦点距離をカバー Gレンズならではの優れた光学性能により、ズーム全域で画面周辺まで高解像を実現 撮影中のレンズ動作による映像変動を徹底的に抑制する、ソニー独自のSMO機構を採用 サーボズームに加え、マニュアルズームにも対応 ズームリングの回転方向反転に対応 ズーミング時にレンズ全長の変化がなく、安定した撮影が可能 スライド式フォーカスリングとフォーカスギアで、高い操作性を備えたフォーカス機能 光学式手ブレ補正機構を搭載 1/4インチネジのレンズサポート対応 着脱可能な三脚座付き 便利な機能で撮影をサポート 防塵・防滴に配慮した設計
    付属品レンズフードALC-SH148、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、三脚台座全長(mm)167.5質量(g)約1105(三脚座含まず)倍率(倍)最大撮影:約0.122羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)95レンズ標準ズーム最大径(Φmm)110焦点距離(mm)18~110レンズ構成15群18枚撮影距離(m)最短:0.4(W)-0.95(T)(AF/MF)、0.95(Full MF)絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS

    SONY(ソニー)
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    画面周辺部まで忠実に再現する、35mmフルサイズに対応した小型軽量の高性能広角ズームレンズ 35mmフルサイズ対応、小型軽量の高性能広角ズームレンズ 非球面レンズ5枚をはじめ、EDガラス3枚、ツァイスの「T*(ティースター)コーティング」を用いた高い描写性能 ズーム全域で使いやすい開放F値4 光学式手ブレ補正機能搭載 防塵防滴に配慮した設計
    付属品レンズフードALC-SH149、レンズフロントキャップALC-F82S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース全長(mm)98.5質量(g)約518倍率(倍)最大撮影:約0.19羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72レンズ広角ズーム最大径(Φmm)78焦点距離(mm)16~35レンズ構成10群12枚撮影距離(m)最短:0.28絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ FE 85mm F1.4 GM SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 85mm F1.4 GM

    SONY(ソニー)
    249,800税込274,780
    1個
    6日以内出荷
    開放F1.4、解像感と美しいぼけ味を両立させ、高次元の表現力を手に入れたポートレートレンズ 新開発の超高度非球面XA(extreme aspherical)レンズにより、美しいぼけ味を損なうことなく高い解像感を実現 αとして初めて採用された11枚羽根の円形絞りにより、自然できれいなぼけ表現が可能 3枚のED(特殊低分散)ガラスを適切に配置することで、軸上色収差も効果的に補正 ナノARコーティング採用により反射を抑えたヌケの良い描写性能 2つの位置検出センサーにより高精度にフォーカスレンズ位置を検出し、高解像度時代に求められる高いAF精度を実現 絞りリング、MFリング、AF/MFスイッチ、フォーカスホールドボタン搭載など、プロユースに応える高い操作性 防塵防滴に配慮した設計
    付属品レンズフードALC-SH142、レンズフロントキャップALC-F77S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース全長(mm)107.5質量(g)約820倍率(倍)最大撮影:約0.12羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77レンズ望遠単焦点最大径(Φmm)89.5焦点距離(mm)85レンズ構成8群11枚撮影距離(m)最短:(AF)0.85、(MF)0.8絞り開放絞り(F値):1.4、最小絞り(F値):16マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS

    SONY(ソニー)
    359,800税込395,780
    1個
    6日以内出荷
    妥協のない光学設計と高速・高精度なAF駆動により、シャープな描写を実現した超望遠ズームレンズ G Masterの高い設計基準を満たす新規光学設計により、ズーム・フォーカス全域での高い解像性能を実現 G Masterならではの美しいぼけ描写 フローティング機構の採用により、最短撮影距離0.98m、最大撮影倍率0.35倍を実現。近くの被写体もシャープに描写が可能 被写体のとっさの動きにも対応する、フォーカスレンズの素早い動き出しを実現 ピントを合わせ続ける追随性に優れたAF駆動 動画撮影に適したAF駆動 質量約1395g(三脚座除く)を達成。軽量なEマウントボディと良好なバランスで、安定した撮影をサポート フィールドワークをサポートする優れた操作性 手持ち撮影時に便利な光学式手ブレ補正機構を搭載。流し撮りに効果的なMODE2も選択可能 ズームリングの回転の重さを調整できる、ズーム操作感調整リング搭載 脱着式三脚座を採用 レンズ最前面にフッ素コーティングを採用 防塵・防滴に配慮した設計 1.4倍と2倍のテレコンバーター(別売)に対応
    付属品レンズフードALC-SH151、レンズフロントキャップALC-F77S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース、三脚座全長(mm)205質量(g)約1395(三脚座除く)倍率(倍)最大撮影:約0.35羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77レンズ望遠ズーム最大径(Φmm)93.9焦点距離(mm)100~400レンズ構成16群22枚撮影距離(m)最短:0.98絞り開放絞り(F値):4.5-5.6、最小絞り(F値):32-40マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ FE 70-200mm F4 Macro G OSS II SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 70-200mm F4 Macro G OSS II

    SONY(ソニー)
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷
    高い描写性能とAF性能と操作性を小型・軽量デザインで実現し、ハーフマクロ撮影、テレコンバーターに対応した第2世代望遠ズームGレンズ。<小型・軽量デザインながらGレンズならではの高い描写性能>。従来機種FE 70-200mm F4 G OSSから全長を26mm短縮、約46g軽い質量約794g(三脚座除く)を実現。ズーム全域で、高解像、高コントラスト、色収差の低減、美しいぼけ描写、手ブレ抑制により、高い描写性能を実現。高度非球面AAレンズ1枚の採用など、最新の光学設計でGレンズの称号にふさわしい高い解像性能。ED(特殊低分散)ガラス3枚の採用など、新規光学設計で色収差を抑制。9枚羽根の円形絞りと適切な球面収差の設計による、フルサイズならではの大きく柔らかなぼけ表現。激しい動きのスポーツ撮影など動体撮影時のフレーミングの安定性を重視し、手ブレ補正のアルゴリズムを最適化したMODE3を搭載。ズームロックスイッチ搭載により不用意な鏡筒の繰り出しを防止。<高い近接撮影性能>。世界初※1のズーム全域最大撮影倍率0.5倍(※2)のマクロ撮影が可能。最短撮影距離0.26m(W)-0.42m(T)の高い近接撮影性能。※1 2023年7月広報発表時点、ソニー調べ。※2 35mmフルサイズセンサー搭載カメラ使用時、APS-Cセンサー搭載カメラ使用時はズーム全域で35mm判換算値0.75倍の撮影が可能。<ボディの高速性能を引き出すオートフォーカス性能と動画性能>。最新のXDリニアモーターを4基搭載、フローティングフォーカス群を高速・高精度に駆動することで、AF速度が従来比(FE 70-200mm F4 G OSS)で最大約20%※1高速化。ズーム中のフォーカス追随に対応。α1との組み合わせで最高約30コマ/秒の高速連写※2が可能。α本体との連携により、動きの速い被写体でもなめらかなAF動作で被写体に追随。フォーカス時のブリージングや、ズーム操作に伴うフォーカスシフト、軸ずれを抑制し、動画に求められるなめらかな表現を可能に。XDリニアモーターや最新の絞りユニット採用により、動画撮影中の操作音や振動を抑制。光学式手ブレ補正機構の内蔵と、対応するαシリーズカメラの手ブレ補正の併用により安定したフレーミングで撮影をサポート。αシリーズカメラのブリージング補正機能に対応。※1 静止画時、メーカー測定条件による。※2 α1:連続撮影モード「Hi+」時、シャッタースピード1/125秒以上の場合に有効。AF-Cモード時はシャッタースピード1/250秒以上の場合に有効ですが、装着レンズ、撮影モードによって最高連写速度が異なります。<テレコンバーターに対応、使用環境を選ばない優れた操作性・信頼性>。ソニー製テレコンバーターSEL20TCおよびSEL14TCの装着が可能。SEL20TC装着時フルサイズカメラでは最長400mm、APS-Cカメラでは600mm相当の超望遠撮影。SEL20TC装着時、ズーム全域で等倍マクロ撮影が可能。ズームトルクの最適化で自重落下を抑制。MACROモードを選択可能なフォーカスレンジリミッター。AF-Cモード時もフォーカスリングの回転で瞬時にMFが可能なフルタイムDMFスイッチ。ボディ側からカスタマイズできる3つのフォーカスホールドボタン。防塵・防滴に配慮した設計。※防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。
    付属品レンズフードALC-SH176、レンズフロントキャップALC-F72S、レンズリヤキャップALC-R1EM、三脚座長さ(mm)149.0質量(g)約794(三脚座別)倍率(倍)最大撮影:0.5羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72レンズ望遠ズームGレンズ最大径(Φmm)82.2焦点距離(mm)70-200レンズ構成13群19枚(高度非球面AAレンズ1枚、非球面レンズ1枚、スーパーEDガラス1枚、EDガラス3枚)撮影距離(m)最短0.26(W)-0.42(T)F値開放絞り:4、最小絞り:22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ FE 24-105mm F4 G OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 24-105mm F4 G OSS

    SONY(ソニー)
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    ズーム全域で高解像を実現し、本格的な動画撮影にも対応。幅広い撮影領域でオールラウンドに活躍する標準ズームレンズ 高度非球面AAレンズを採用し、ズーム全域で高い解像力を実現 高度非球面AAレンズ2枚を含む、非球面レンズ4枚を用いた先進の光学設計により、歪曲収差や像面湾曲を極限まで低減。ズーム全域において画面のすみずみまでシャープに描写する高い解像力を実現しています。 EDガラスを効果的に配置し、色収差を良好に補正 効果的に配置された3枚のED(特殊低分散)ガラスにより、解像感の低下につながる色収差を良好に補正し、画面全体にわたりシャープな描写を生み出します。 フレアやゴーストを抑制するナノARコーティングを採用 ナノARコーティングを採用し、フレアやゴーストを抑えた高い逆行性能を実現。コントラストが高く黒が締まったヌケの良いクリアな描写が安定して得られ、広い画角での風景撮影などで逆光や斜光の入り込みやすい状況でも思い通りのフレーミングを楽しむことができます。 円形絞りや球面収差形状の最適化で美しく柔らかなぼけ描写が可能 円形絞りを採用し、ぼけ味を左右する球面収差の形状を最適化、解像性能とバランスをとることで、Gレンズならではのシャープな描写と美しいぼけ味を両立しています。 質量約663gと小型・軽量化し、Eマウントシステム全体での高い携行性を実現 高い光学性能と高いズーム倍率を持ちながら、クラス最軽量※の質量約663gを実現。レンズ単体としてだけでなく、Eマウントシステム全体で高い携行性を備えています。 ※フルサイズ用24-105mm F4標準ズームクラスにおいて。2017年10月25日時点、ソニー調べ 最短撮影距離0.38m、最大撮影倍率0.31倍の近接撮影が可能 優れた近接撮影能力により、旅先での料理のスナップ、花などの小さな被写体に近づいて撮影できます。 高速・高精度で静音性に優れたDDSSMを採用 駆動部にはパワーのあるダイレクトドライブSSMを採用し、高速、高精度かつ静音性に優れたAF駆動を実現。インナーフォーカス方式の採用により、フォーカシングによる全長変化もなく、迅速で快適なAFが可能です。ズーム全域で開放F値4と絞り値が変動しないため、静止画・動画撮影にともに活躍します。 光学式手ブレ補正機構の搭載により、手持ち撮影をサポート 手ブレの起きやすい望遠撮影や屋内などの光量の少ない場所でも、被写体をシャープに捉えられます。 利便性を追求した高い操作性 応答性の高いフォーカスリングを採用し、マニュアルフォーカス時の細かいリングの操作にもレスポンスよく反応。撮影者の意図をダイレクトに反映した精緻なピント合わせが可能です。フォーカスホールドボタンはカスタマイズが可能で、好みの機能を割り当てられます。また、AF/MF切換スイッチを備え、撮影状況に応じてフォーカスモードを切り替え可能です。 レンズ最前面にフッ素コーティングを採用 フッ素コーティングを施し、指紋、ほこり、水滴、油、泥などが付きにくく、付着しても容易に拭き取れます。 防塵・防滴に配慮した設計 屋外での厳しい環境下での使用を考慮し、ほこりや水滴の浸入を防ぐ設計を採用。プロユースに応える優れた信頼性を備えています。 ※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
    付属品レンズフードALC-SH152、レンズフロントキャップALC-F77S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケースその他テレコンバーター (1.4x):非対応、テレコンバーター (2.0x):非対応、フードタイプ:花形バヨネット式寸法(mm)83.4(最大径)×113.3(長さ)本体質量(g)(約)663倍率(倍)最大撮影:0.31フィルター直径(Φmm)77焦点距離(mm)24-105、(イメージ)36-157.5レンズ構成14群17枚撮影距離(m)最短:0.38絞り羽根:9枚、最小絞り:(F値)22、開放絞り:(F値)4手ブレ補正機能レンズ内手ブレ補正方式撮像画面サイズ35mmフルサイズマウントソニー Eマウント画角(APS-C) 61°-15°、(35mm判)84°-23°
  • 交換レンズ FE 100mm F2.8 STF GM OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 100mm F2.8 STF GM OSS

    SONY(ソニー)
    229,800税込252,780
    1個
    6日以内出荷
    シャープな描写と息をのむ柔らかなぼけ味を追求した、中望遠単焦点STFレンズ G Masterならではの、極めて高い解像性能 アポダイゼーション光学エレメントで高めた、洗練されたぼけ描写 口径食の発生を抑えた設計と11枚羽根の円形絞り 作品づくりに集中できる、高速・高精度AF対応 ぼけを生かした近接撮影に対応する、マクロ域切り換え機能搭載 低速シャッター時に威力を発揮する、光学式手ブレ補正機構搭載 撮影者をサポートする、操作性と信頼性 STFレンズのTナンバー
    付属品レンズフードALC-SH147、レンズフロントキャップALC-F72S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース全長(mm)118.1質量(g)約700倍率(倍)最大撮影:約0.14(マクロ切り換えリング「0.85m-∞」時)、0.25(マクロ切り換えリング「0.57m-1.0m」時)羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72レンズ望遠単焦点最大径(Φmm)85.2焦点距離(mm)100レンズ構成10群13枚撮影距離(m)最短:0.85(マクロ切り換えリング「0.85m-∞」時)、0.57(マクロ切り換えリング「0.57m-1.0m」時)絞り開放絞り(F値):2.8(T5.6)、最小絞り(F値):20(T22)マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS

    SONY(ソニー)
    299,800税込329,780
    1個
    6日以内出荷
    高い描写性能と高速・高精度なAF性能。インナーズーム方式採用で安定したホールディングを可能にした超望遠ズームレンズ MODE3を含む3つの補正モードを搭載した、光学式手ブレ補正 光学式手ブレ補正機構を内蔵。超望遠時など手持ち撮影でもシャープに被写体を捉えることができます。補正モードは、流し撮り対応のMODE2に加え、MODE3も搭載。動きが不規則で速い被写体を撮影する際、ファインダー像が安定して見えるため、フレーミングがストレスなく行えます。さらに、ボディ内蔵手ブレ補正機能搭載のαボディに装着した場合は、αボディの5軸方向のブレ補正も加わり、撮影をより強力にサポートします。 EDガラス5枚と非球面レンズを効果的に配置し、ズーム全域で高解像を実現 非球面レンズ1枚を採用により、諸収差を効果的に補正。EDレンズ5枚採用により、超望遠域で発生しがちな色収差を徹底して除去し、ズーム全域で高解像を実現しています。 フレアやゴーストを大幅に抑える、独自のナノARコーティング採用 ナノARコーティング採用により、不要な光の反射を極限まで低減し、内面反射によるフレアやゴーストを大幅に抑えた抜けの良いクリアな描写を実現します。 11枚羽根 円形絞りによる自然なぼけを実現 ズーム全域で画面周辺までの高解像と美しい円形ぼけを実現。超望遠ズームの浅い被写界深度と、美しくやわらかなぼけ味を生かした印象的な写真撮影が楽しめます。 高速で動く被写体を捉え続ける高速・高精度かつ静粛なAF 高速・高精度で静音性に優れたダイレクトドライブSSMを採用。スムーズなフォーカスレンズの駆動で高精度にピントを合わせ、停止位置精度が高く無駄な動きの少ないDDSSMに加え、AF制御の最適化により、フォーカシングの高速化も実現。さらに、優れた静音性で静粛なAFを実現しています。 フィールドワークを支える優れた操作性 好みの機能を割り当てられるフォーカスホールドボタン、合焦範囲を限定し迅速なフォーカシングを可能にするフォーカスレンジリミッター、撮影者の意図をダイレクトに反映して精緻なピント合わせが可能なリニア・レスポンスMFなどの搭載により、フィールドワークをサポートする高い操作性を実現しています。 インナーズーム方式を採用 ズーム時に鏡筒の長さが変わらないインナーズーム構造を採用。ズーム時でもレンズ先端と被写体の距離が変わらず、カメラ全体の重心が変化しにくいため、安定したフレーミングを保つことができ、快適な撮影をサポートします。 鏡胴の3カ所に配したフォーカスホールドボタン フォーカスホールドボタンを鏡胴部分の90度毎に3カ所配置。さまざまなホールディングスタイルで瞬時にピント位置を固定できます。横位置・縦位置撮影ともに対応し、カメラグリップが上下どちらでも快適に撮影できます。 防塵・防滴に配慮した設計 防塵・防滴に配慮した設計で、屋外での過酷な撮影環境にも十分耐えられる信頼性を確保しています。 ※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。 レンズの汚れを防止するフッ素コート レンズ最前面にフッ素コーティングを施し、汚れの付着を防止。撥水・撥油効果が高く、汚れが付着した場合も簡単に拭き取ることができます。 1.4倍、2.0倍のテレコンバーター(別売)に対応 1.4倍と2.0倍高性能テレコンバーターに対応し、最長1200mm(APS-Cカメラでは最長1800mm相当)の望遠域で撮影可能。装着時にも高速・高精度なAF性能を発揮し、レンズの高い描写性能を最大限に引き出します。
    付属品レンズフードALC-SH157、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、三脚座、レンズストラップその他テレコンバーター (1.4x):SEL14TC、テレコンバーター (2.0x):SEL20TC、フードタイプ:丸形バヨネット式寸法(mm)111.5(最大径)×318(全長)本体質量(g)(約)2115倍率(倍)最大撮影:0.2フィルター直径(Φmm)95焦点距離(mm)200-600、(イメージ)300-900レンズ構成17群24枚撮影距離(m)最短:2.4絞り羽根:11枚、最小絞り:(F値)32-36、開放絞り:(F値)5.6-6.3手ブレ補正機能レンズ内手ブレ補正方式撮像画面サイズ35mmフルサイズマウントソニー Eマウント画角(APS-C) 8°-2°40'、(35mm判)12°30'-4°10'