カテゴリ

  • 家電(8)
絞り込み
ブランド
  • SONY(ソニー)
  • YAMAHA(ヤマハ)(31)
  • マリアンヌ製靴(20)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • 重松製作所(14)
  • ホンダ(12)
  • 未来工業(5)
  • KITACO(5)
  • サンドビック(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • PROST's(3)
  • エスコ(2)
  • カクイチ(2)
  • EUROPEAN THERMODYNAMICS(2)
  • 呉竹(1)
  • KTC(1)
  • サンワサプライ(1)
  • 三菱電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gm28」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FE 300mm F2.8 GM OSS SEL300F28GM 用レンズフード SONY(ソニー)

    FE 300mm F2.8 GM OSS SEL300F28GM 用レンズフード

    SONY(ソニー)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    FE 300mm F2.8 GM OSS SEL300F28GM 用レンズフード。
  • Eマウント交換レンズ FE 28-70mm F2 GM SONY(ソニー)

    Eマウント交換レンズ FE 28-70mm F2 GM

    SONY(ソニー)
    449,800税込494,780
    1個
    5日以内出荷
    ズーム全域で単焦点レンズに迫る高い描写性能。開放F値2通しズームレンズながら実現した小型軽量設計。ボディの高速性能を最大限に引き出すAF性能。映像クリエイターのニーズに応える動画性能【5】使用環境を選ばない優れた操作性・信頼性。
    マウントソニー - aEマウント系
  • レンズフード ALC-SH147 SONY(ソニー)

    レンズフード ALC-SH147

    SONY(ソニー)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    SEL100F28GM用レンズフード
  • 差し込み式 円偏光フィルター SONY(ソニー)

    差し込み式 円偏光フィルター

    SONY(ソニー)
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    水面の反射やガラスの映り込みを抑えたり、青空の色などを濃く鮮やかにして、質感やクリアな色彩を引き出します。レンズに装着した状態でも外側からフィルターの回転が可能です。SEL400F28GM専用
  • Eマウント交換レンズ FE 300mm F2.8 GM OSS SONY(ソニー)

    Eマウント交換レンズ FE 300mm F2.8 GM OSS

    SONY(ソニー)
    889,800税込978,780
    1個
    5日以内出荷
    高い解像性能と被写体を際立たせるぼけ描写。ボディの高速性能を最大限に引き出す高速・高追随AF。プロフェッショナルの撮影をサポートする高い機動性と操作性。屋外やスポーツシーンでの使用に耐える高信頼性。
    マウントEマウント
  • 交換レンズ FE 100mm F2.8 Macro GM OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 100mm F2.8 Macro GM OSS

    SONY(ソニー)
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    最大撮影倍率1.4倍を実現。高倍率マクロ撮影と高い解像性能を両立したG Masterシリーズ初の中望遠マクロレンズ。【最大撮影倍率1.4倍の高倍率マクロ撮影】。・最短撮影距離0.26m、最大撮影倍率1.4倍の高倍率なクローズアップ撮影により、肉眼では見えない細部の質感を鮮明に描写。・別売のテレコンバーター(SEL20TCおよびSEL14TC)の使用により、SEL20TCで最大2.8倍の高倍率撮影を実現。・被写体との撮影距離を確保しながらも高倍率な撮影ができるため、近づきにくい被写体の撮影や、物撮りでのライティングスペースの確保、影の映り込みを避けた快適なマクロ撮影が可能。【G Masterならではの圧倒的な描写性能】。・超高度非球面XAレンズ2枚、EDガラス2枚の採用により、色収差など諸収差を低減。・高い円形形状を保つ、新設計の11枚羽根円形絞りユニット。・最新の光学設計によるG Masterならではの自然でやわらかいぼけ描写。・ナノARコーティングIIにより、ゴーストやフレアを抑制し、優れたコントラストと鮮明さを実現したヌケの良いクリアな画質。【高速・高精度かつ静粛なAF】。・高速・高精度かつ静粛なレンズ駆動を可能にするXDリニアモーターを4基搭載し、AF性能が従来比で最大約1.9倍に高速化。・α9 IIIの最高約120コマ/秒の高速連写にも対応するトラッキング性能。・静止画と動画に対応した高度なAF性能。【マクロ撮影に最適化された操作性と信頼性】。・マクロ撮影における浅い被写界深度での撮影に不可欠な繊細なピント合わせを実現。・「フルタイムDMFスイッチ」により、フルタイムDMF機能のON/OFFが可能。・AF/MF切り換えが可能な「フォーカスモードスイッチ」搭載。・「フォーカスリング」をスライドするだけでAF/MFからFULL MFに切り換えが可能。・FULL MFモードに設定時、マクロ撮影に適した倍率/距離目盛を利用した撮影が可能。・マクロ撮影に適した光学式手ブレ補正機能搭載。・上下左右方向の角度ブレ、シフトブレ、前後のブレを高精度に補正、手持ちでも安定したマクロ撮影を実現。・フォーカスレンジリミッター搭載/絞りリング・絞りリングクリック切り換えスイッチ/ボディ側からカスタマイズできるフォーカスホールドボタン/タイムラグが少なく応答性に優れた「リニア・レスポンスMF」を採用/絞りリングの誤操作を防ぐ「アイリスロックスイッチ」。・レンズ最前面へのフッ素コーティングと防塵・防滴に配慮した設計
    付属品レンズフード ALC-SH173、レンズフロントキャップ ALC-F67S、レンズリヤキャップ ALC-R1EM、ソフトケース全長(mm)147.9質量(g)約646倍率(倍)最大撮影:1.4羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞りフィルター直径(Φmm)67最大径(Φmm)81.4レンズ構成13群17枚撮影距離(m)最短:0.26絞り最小絞り(F値):22、開放絞り(F値):2.8マウントソニー Eマウント画角24°(35mm判)、16°(APS-Cサイズ)
  • 交換レンズ FE 400mm F2.8 GM OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 400mm F2.8 GM OSS

    SONY(ソニー)
    1,698,000税込1,867,800
    1個
    6日以内出荷
    革新的な技術で高速・高精度AFと妥協のない高解像を圧倒的な軽量化を実現したボディに凝縮した大口径望遠レンズ 新開発XD(extreme dynamic)リニアモーターにより、高速・高精度かつ静粛・低振動なAF駆動を実現 蛍石レンズ3枚をはじめ光学エレメントを効果的に配置した高い解像性能 新設計の11枚羽根円形絞りを採用。製造工程でも球面収差調整を徹底的に行い、美しいぼけ味を追求 1.4倍、2.0倍のテレコンバーターに対応。装着時も精緻なAFと描写力を発揮 1.4× テレコンバーター、2× テレコンバーター ナノARコーティングの採用に加え、鏡筒内壁に植毛を施すことで、抜けの良いクリアな描写を実現 業界最軽量クラス約2895gによる高い機動性と優れた重量バランス プロフェッショナルの撮影を強力にサポートする高い操作性 差し込み式円偏光フィルター 過酷な撮影環境での使用にも耐える信頼性
    付属品レンズフードALC-SH155、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ハードケース、レンズストラップ、ケースストラップ全長(mm)359質量(g)約2895倍率(倍)最大撮影:約0.16羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)40.5レンズ超望遠単焦点最大径(Φmm)158.1焦点距離(mm)400レンズ構成17群23枚(フィルター1枚含む)撮影距離(m)最短:2.7絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ FE 100mm F2.8 STF GM OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 100mm F2.8 STF GM OSS

    SONY(ソニー)
    229,800税込252,780
    1個
    6日以内出荷
    シャープな描写と息をのむ柔らかなぼけ味を追求した、中望遠単焦点STFレンズ G Masterならではの、極めて高い解像性能 アポダイゼーション光学エレメントで高めた、洗練されたぼけ描写 口径食の発生を抑えた設計と11枚羽根の円形絞り 作品づくりに集中できる、高速・高精度AF対応 ぼけを生かした近接撮影に対応する、マクロ域切り換え機能搭載 低速シャッター時に威力を発揮する、光学式手ブレ補正機構搭載 撮影者をサポートする、操作性と信頼性 STFレンズのTナンバー
    付属品レンズフードALC-SH147、レンズフロントキャップALC-F72S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース全長(mm)118.1質量(g)約700倍率(倍)最大撮影:約0.14(マクロ切り換えリング「0.85m-∞」時)、0.25(マクロ切り換えリング「0.57m-1.0m」時)羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72レンズ望遠単焦点最大径(Φmm)85.2焦点距離(mm)100レンズ構成10群13枚撮影距離(m)最短:0.85(マクロ切り換えリング「0.85m-∞」時)、0.57(マクロ切り換えリング「0.57m-1.0m」時)絞り開放絞り(F値):2.8(T5.6)、最小絞り(F値):20(T22)マウントソニー Eマウント
関連キーワード
ナットm28特集