カテゴリ
- 防災用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- SONY(ソニー)
- モノタロウ(4)
- ELPA(4)
- Canon(3)
- マキタ(2)
- サンコー(三甲)(1)
- 大日製罐(DIC)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- エネックス(1)
- allsafe(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「icf-m780n」の検索結果

FM/AM カンタンポータブルラジオ
SONY(ソニー)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。 赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。 大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。用途FM・AMラジオの試聴に。仕様(受信バンド)FMワイド・AM受信周波数FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHz付属品電源コード×1色ブラック質量(g)約860(電池含む)電源単3形乾電池×3、家庭用電源寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223.5×126.5×62スピーカー出力(mW)640RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)100入出力端子イヤホン/ヘッドホン:ミニ
FM/AMポータブルラジオ ICF-B09
SONY(ソニー)(5件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台欠品中iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。 ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ FM/AMラジオ受信 大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。 手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。 本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。 水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ質量(g)約376寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHzスピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100