付属品ACコード、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)、TV Sound Boosterスタートガイド材質ネット:スチールメタル寸法(mm)ユニットサイズ(ウーファー):約170×170質量(kg)約18.5(充電池含む)色ブラック径(Φmm)ユニットサイズ(ツィーター):約60消費電力(W)(動作時) AC電源使用時:約76電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約317×720×375 (最大突起を含む)保護等級IPX4(縦置き)/IPX2(横置き)機能オートスタンバイ機能、USBおすそ分け充電、STAMINA MODE電池AC電源、リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)10.8充電時間(時間)約3スピーカーウーファー(L/R)/ツィーター(L/R)、エンクロージャー方式:バスレフ方式電源タイプAC充電方式電源コード端子マイク:2(Φ6.3mm)電池使用時間(時間)約25対応アプリケーションiPhoneアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)、Andoridアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)Bluetooth【通信方式】 Bluetooth標準規格ver5.2、【出力】Bluetooth標準規格Power Class1、【最大通信距離】約30m、【使用周波数帯域】2.4GHz帯、【変調方式】FHSS、【プロファイル】A2DP、AVRCP、SPP、【コーディック】SBC、AAC、LDAC、【対応コンテンツ保護】SCMS-T、【伝送帯域(A2DP)】20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)入出力端子ステレオミニジャック(IN)、USB Type-A 端子、光デジタル入力、マイク端子:2(Φ6.3mm)、Guitar/MIC Input:1(マイク端子兼用/Φ6.3mm)