カテゴリ
- 家電(3)
絞り込み
ブランド
- SONY(ソニー)
- AICA(アイカ工業)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- Canon(2)
- MAZDA(マツダ)(5)
- SK(新潟精機)(2)
- TRUSCO(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- クボタ計装(14)
- ナイキ(2)
- ニッセイ(3)
- ニューストロング販売(2)
- マキタ(2)
- ミエラセン(6)
- 三菱マテリアル(4)
- 兼光産業(3)
- 東芝(48)
- 椿本チエイン(2)
- 渡辺電機工業(10)
- ブランドをもっと見る
「lp-18」の検索結果
特価

交換レンズ E PZ 18-105mm F4 G OSS
SONY(ソニー)¥72,980税込¥80,2781個当日出荷Eマウント用レンズ初のGレンズ。1本で多彩な撮影シーンに対応する、電動ズーム搭載の高性能中倍率ズームレンズ ズーム全域での高い解像力とコントラストにこだわった高性能中倍率ズーム ”ハンディカム”で培った、静かでなめらかなズーム&フォーカス駆動 動画撮影にも威力を発揮。ズーム速度を自在にコントロールできる無段階変速タイプのズームレバー採用 ズーム全域で使い勝手の良い開放F値4を実現 光学式手ブレ補正機構内蔵で、暗いシーンもノイズを抑えて撮影可能付属品レンズフードALC-SH128、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)110質量(g)約427倍率(倍)最大撮影:約0.11羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72レンズ標準ズーム最大径(Φmm)78焦点距離(mm)18~105レンズ構成12群16枚撮影距離(m)最短:0.45(W)0.95(T)絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
交換レンズ E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS
SONY(ソニー)¥169,800税込¥186,7801個6日以内出荷広角27mmから望遠300mm相当までの幅広い撮影領域をカバーする、Eマウント専用の高倍率ズームレンズです。 非球面レンズ4枚を使用した光学設計により、シャープな画質が得られます。 また、ズーム速度を6段階設定可能な電動ズームの採用により、一定速でのスムーズなズームが可能です。 さらに光学式手ブレ補正機能を内蔵し、動画撮影時にはワイド端での手ブレ補正効果を向上させる「アクティブモード」にも対応。 レンズ内モーターにより、静かで滑らかなオートフォーカスや絞り駆動も実現しています。 外装にはアルミニウム合金を使用し、高品位な外観に仕上げています。付属品レンズフードALC-SH125、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)99質量(g)約649倍率(倍)最大撮影:約0.35羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)67レンズ高倍率ズーム最大径(Φmm)93.2焦点距離(mm)18~200レンズ構成12群17枚撮影距離(m)最短:0.3(W)0.5(T)絞り開放絞り(F値):3.5-6.3、最小絞り(F値):22-40マウントソニー Eマウント
交換レンズ E PZ 18-110mm F4 G OSS
SONY(ソニー)¥519,800税込¥571,7801個6日以内出荷プロの4K動画撮影に求められる高い操作性と描写性能を追求したSuper 35mm/APS-Cフォーマット電動ズームレンズ Super 35mm/APS-Cフォーマットに対応。広角側27mm、望遠側165mm相当(35mm判換算)の使用頻度が高い焦点距離をカバー Gレンズならではの優れた光学性能により、ズーム全域で画面周辺まで高解像を実現 撮影中のレンズ動作による映像変動を徹底的に抑制する、ソニー独自のSMO機構を採用 サーボズームに加え、マニュアルズームにも対応 ズームリングの回転方向反転に対応 ズーミング時にレンズ全長の変化がなく、安定した撮影が可能 スライド式フォーカスリングとフォーカスギアで、高い操作性を備えたフォーカス機能 光学式手ブレ補正機構を搭載 1/4インチネジのレンズサポート対応 着脱可能な三脚座付き 便利な機能で撮影をサポート 防塵・防滴に配慮した設計付属品レンズフードALC-SH148、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、三脚台座全長(mm)167.5質量(g)約1105(三脚座含まず)倍率(倍)最大撮影:約0.122羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)95レンズ標準ズーム最大径(Φmm)110焦点距離(mm)18~110レンズ構成15群18枚撮影距離(m)最短:0.4(W)-0.95(T)(AF/MF)、0.95(Full MF)絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント