カテゴリ

  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • SONY(ソニー)
  • SMC(11)
  • 未来工業(4)
  • 嵯峨電機工業(1)
  • CKD(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • Vesrah(1)
  • 新日本無線(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-15fa」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラッシュ HVL-F28RMA SONY(ソニー)

    フラッシュ HVL-F28RMA

    SONY(ソニー)
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    小型ながらもパワフルで優れた信頼性を誇る高性能フラッシュ。【小型ながらもパワフルで優れた信頼性を誇る高性能】。コンパクトながらも高い信頼性と使い勝手の良さで、プロやハイアマチュアのニーズに応えるクリップオンフラッシュです。ポケットに収まるサイズでありながら、照射角50mmの条件ならば上位機種HVL-F45RMに迫るガイドナンバー28(ISO100・m)での発光が可能で、被写体に光を直接当てないバウンス発光時でも十分な光量が得られます。また、最大発光回数約110回(1/1マニュアル発光時、単3形アルカリ乾電池使用時、ニッケル水素電池使用時は約130回)と長時間の撮影も安心のスタミナ性能を実現しています。【対応のカメラからの詳細な操作が可能】。発光モードや調光補正などフラッシュに関する詳細な操作が、取り付けた対応カメラの「外部フラッシュ設定」から行えます。あらかじめカメラのカスタムキーに割り当てておけば、撮影中にグリップから手を離すことなく、ファインダーをのぞいたままでも設定画面を呼び出せます。【高度で幅広い撮影表現を可能にする、電波式ワイヤレス通信に対応】。電波式ワイヤレス通信機能を搭載。ワイヤレス撮影をする場合は、1台を対応カメラに装着し、もう1台をペアリングすることでコマンダー(電波の送信側)としても、オフカメラフラッシュ(電波の受信側)としても使用可能。別売の電波式ワイヤレスコマンダー(FA-WRC1M)・電波式ワイヤレスレシーバー(FA-WRR1)の同時使用や、大型フラッシュとの組み合わせでも使用可能です。コマンダーとして使用時、最大5グループ・15台のレシーバー、対応フラッシュと接続し、最大約35mの通信距離においてワイヤレス撮影が可能です。【高い信頼性】。カメラ本体との正確な通信により安定した発光制御、カメラ本体の顔検出と連携した発光制御、配光特性の最適化による均一な投光が可能。また、高いオーバーヒート耐性を確保し、コンスタントに安定した発光が可能です。さらに、屋外でも安心して使用できる防塵・防滴に配慮した設計や、新開発のサイドフレーム補強構造金属シューの搭載により、高い信頼性を実現しています。【多彩な撮影を可能にする機能】。小型・軽量でありながら、TTLワイヤレスフラッシュ撮影やマルチ発光などの機能にも対応しており、多彩な撮影が可能です。また、上下の角度が変えられるバウンス構造(上方向0/20/40/60/80/120°)でクリックによる角度設定が可能。シーンに合わせたライティング表現が可能です。さらに、最新ソフトウェアにアップデート可能なマルチ/マイクロUSB端子を搭載しています。
    付属品端子保護キャップ、ミニスタンド、ポーチ、防塵・防滴カバー ※保証書、取扱説明書は除く仕様バウンス撮影:上120°(0°/20°/40°/60°/80°/120°)、光量レベル切替:25段階(1/1-1/256) 1/3段ステップ、最大ガイドナンバー(mm):28(照射角50mm、ISO100・m)、発光回数:110回以上(アルカリ電池)/130回以上(ニッケル水素電池)形状シュー:マルチインターフェースシュー形式プリ発光による光量制御方式オートエレクトロフラッシュ電源単3形アルカリ乾電池/単3形ニッケル水素電池2本本体質量(g)(約)226外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)65.1×83.5×94.4動作モードTTL、MANUAL、MULTI照射角固定(50mm)ワイドパネル装着時24mmレンズの画角をカバー
  • 電波式ワイヤレスレシーバー FA-WRR1 SONY(ソニー)

    電波式ワイヤレスレシーバー FA-WRR1

    SONY(ソニー)
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    主な特長。〇フレキシブルなワイヤレス撮影が可能な電波式ライティングシステム。ワイヤレスレシーバー(FA-WRR1)にソニー製フラッシュを装着し、ワイヤレスコマンダー(FA-WRC1M)と使用することで、お持ちのフラッシュを生かしたワイヤレスライティングシステムを構築可能。かんたん操作でペアリングが可能で、最大約30mの通信距離を実現し、より離れた場所や障害物が多い場所での撮影など赤外光が届きにくいシーンや、強い太陽光の下での撮影でも安定した通信ができます。〇複数のカメラを使ったリモートレリーズ撮影。カメラとレシーバーのマルチ/マイクロUSB端子を別売のマルチ端子用接続ケーブル(VMC-MM1)で接続すれば、1つの被写体をさまざまなアングルから最大15台のカメラで同時撮影できます。〇スタジオ用の大型フラッシュを接続可能。コマンダー(FA-WRC1M)、レシーバー(FA-WRR1)ともにシンクロターミナルを搭載。スタジオ用の大型ストロボに接続。することで、手軽に発光、ワイヤレス発光が可能です。。全ての外部ストロボで動作を保証するものではありません。〇防塵・防滴に配慮した設計。防塵・防滴に配慮した設計。により、屋外での撮影などフィールドを広げて撮影が可能です。。防塵・防滴に配慮した構造ですが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。
    付属品シューキャップ、ポーチ、保証書・取説形状シュー:マルチインターフェースシュー質量(g)約85電源単3形アルカリ乾電池/単3形ニッケル水素電池 2本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61.0×46.4×65.2通信方式電波式周波数範囲2.4GHz帯到達距離(m)最大30動作時間約15時間(アルカリ乾電池使用時)外部端子シンクロターミナル(出力)、マルチ/マイクロUSB端子