カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- SONY(ソニー)
- Dynabook(9)
- SanDisk(サンディスク)(8)
- シャープ(6)
- Gigastone(6)
- エレコム(5)
- TRANSCEND(トランセンド)(5)
- キオクシア(KIOXIA)(4)
- サンワサプライ(3)
- DJI(3)
- プラネックスコミュニケーションズ(3)
- TASCAM(タスカム)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- GENTOS(2)
- マスプロ電工(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- Alter(2)
- サンディスク(1)
- 富士フイルム(1)
- ブランドをもっと見る
「microsdxc 256」の検索結果

デジタル一眼カメラ α7 III ボディ
SONY(ソニー)¥259,800税込¥285,7801台8日以内出荷【研ぎ澄まされた描写性能】新開発有効約2420万画素35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサー搭載【被写体を捉えて離さないAF性能】693点像面位相差AFセンサー/425点コントラストAFセンサー【決定的瞬間を捉えるスピード性能】AF/AE追随 最高約10コマ/秒*1連写(メカ/電子シャッター)【撮影の自由度を高める信頼性と操作性】ミラーレスカメラとして業界最大*2710枚*3撮影可能な高いスタミナとタッチによる自由度の高いフォーカス操作仕様●電気通信事業法:適合●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電波法:適合●光学ズーム機能:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリーパック●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●動画機能:「あり」+AVCHD 60i 17M(FH)/256GBメモリーカードで33時間15分 連続撮影可能時間は、1回につき最大約29分●電気通信事業法備考:専用通信回線設備等端末●VCCI:対応有効画素数2420万画素記録媒体MS PRO デュオ、MS PRO-HG デュオ、MS マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカードインターフェース[入出力端子]マルチ/マイクロUSB端子 、PCインターフェース、HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、4K動画/静止画出力、マルチインターフェースシュー 、マイク端子(3.5 mmステレオミニジャック)、ヘッドホン端子、NFC対応