カテゴリ
- 家電(14)
絞り込み
ブランド
- SONY(ソニー)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- エリエール(1)
- NAGAOKA(1)
- フィールドスリー(1)
- arlo(アーロ)(1)
「np-fv」の検索結果
特価

リチャージャブルバッテリーパック NP-FV50A
SONY(ソニー)¥9,098税込¥10,0081個当日出荷”インフォリチウム”Vシリーズ対応ハンディカムに使用可能 ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載 持ち歩きに便利な小型・軽量タイプ質量(g)約49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.8×45.1×24.7対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャーなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。公称電圧(V)DC7.3バッテリー容量(mAh)950(6.9Wh)最大電圧(V)DC8.4
リチャージャブルバッテリーパック NP-FV70A
SONY(ソニー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷”インフォリチウム”Vシリーズ対応ハンディカムに使用可能 ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載 コンパクトで扱いやすいスタミナ高容量タイプ質量(g)約89寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.8×45.1×41.5対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャー、XDCAM、NXCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。公称電圧(V)DC7.3バッテリー容量(mAh)1900(13.8Wh)最大電圧(V)DC8.4
リチャージャブルバッテリーパック NP-FV100A
SONY(ソニー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善。 メーカー従来の”インフォリチウム”シリーズ電源システムに比較して、高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善しています。 ”インフォリチウム”V/H/Pシリーズ対応ハンディカムに使用可能。 ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載。 イベントや外出先での長時間撮影に役立つ高スタミナタイプ。質量(g)約145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.8×45.1×55.5対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャー、デジタル録画双眼鏡、XDCAM、NXCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。公称電圧(V)DC7.4バッテリー容量(mAh)3410(25Wh)
ACアダプター/チャージャー AC-VQV10
SONY(ソニー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷高容量バッテリーNP-FV100を約2時間5分(※実用充電時)で充電可能。 本体内充電と比べて”インフォリチウム”V/H/Pシリーズバッテリーを急速充電可能。 バッテリー残量表示機能(分単位/%表示)を搭載。 2つのバッテリーパックをリレー式に急速充電可能。 バッテリーパックをリレー式に急速充電できるので、イベント時など何本ものバッテリーパックを準備したいときに便利です。付属品接続コードDK-225、AC電源コード質量(g)約330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×111×67対応機種スタイリッシュコンパクトモデル、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、バッテリーパック、デジタル録画双眼鏡、XDCAM、まめカムHD、AVCHDなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100
SONY(ソニー)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷メーカー従来比約2倍※の高容量バッテリー(※WシリーズバッテリーNP-FW50との比較) バッテリー残量をカメラの液晶モニターに1%刻みで表示するインフォリチウム機能搭載質量(g)83電圧(V)7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.7×22.7×51.7バッテリー容量(mAh)2280バッテリー容量(Wh)16.4
リチャージャブルバッテリーパック
SONY(ソニー)¥9,698税込¥10,6681台翌日出荷リチウムイオン / InfoLITHIUM W シリーズ /幅 31.8 x 高さ 18.5 x 奥行き 45.0mm /質量(約) 57g / 公称容量:7.7Wh(1080mAh) 定格(最小)容量:7.3Wh(1020mAh)
バッテリーチャージャー BC-TRW
SONY(ソニー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷持ち運びに便利なコンパクトサイズのWバッテリー用チャージャー。従来のWバッテリー用チャージャーよりもコンパクトになり、携行性がさらに向上。旅行先などで持ち歩くときも便利です。入力電圧AC100-240V対応。入力電圧AC100-240V対応で素早く充電したいときに重宝します。※入力電圧AC100-240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は各国各地でさまざまですので、お出かけ前にご確認ください。LED搭載により詳細な充電状況を確認ができる。便利なLED表示を搭載。充電状況お知らせランプで、詳細な充電状況を簡単に確認できます。質量(g)(約)67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)42×35×79
アクセサリーキット ACC-TRBX
SONY(ソニー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷キット内容:リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)、バッテリーチャージャー(BC-TRX)。バッテリー(NP-BX1)とUSB出力が可能なチャージャー(BC-TRX)のお得なキット。旅先やイベントでもバッテリー残量を気にせず撮影できる。本体使用中にチャージャーと予備バッテリーを使って充電可能セット内容リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)、バッテリーチャージャー(BC-TRX)、マイクロUSBケーブル質量(g)約25寸法(縦×横×厚さ)(mm)約29.9×42.7×9.2バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)1240蓄電池容量(Wh)4.5
アクセサリーキット ACC-TCV7C
SONY(ソニー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷揃えておくと便利なアクセサリーキット。撮影に便利なアクセサリーをセットにしました。それぞれ単品で購入するよりもお得です。長時間バッテリーFV70Aで、安心撮影。リチャージャブルバッテリーパックは、長時間撮影に活躍します。充電状況がわかる、小型・軽量充電器。バッテリーチャージャーは、3段階LEDランプで充電状況をお知らせ。また、コンセントに直接差して使用可能。気楽に持ち運んで、旅先のホテルなどで手軽に使えます。※ ハンディカム本体に直接電源供給するACアダプター機能はありません。持ち運びに便利な収納ポーチと、液晶クリーナー付き。ハンディカム本体とバッテリー・チャージャーが収納できるポーチ付き。ポーチはストラップ付きで持ち運びにとても便利です。さらに、液晶モニターの汚れを落とす液晶クリーナーも付いています。セット内容リチャージャブルバッテリーパックNP-FV70A、バッテリーチャージャーBC-TRV(直差し型)、キャリングポーチ、クリーニングクロス対応機種FDR-AX30/AX40/AX45/AX55/AX60、FDR-AXP35、HDR-CX270V/CX390/CX420/CX430V/CX480/CX485/CX535/CX590V/CX630V/CX670/CX675/CX680/CX720V、HDR-PJ210/PJ390/PJ540/PJ590V/PJ630V/PJ670/PJ675/PJ680/PJ760V/PJ790V/PJ800、HDR-TD20V
バッテリーチャージャー BC-TRV
SONY(ソニー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷”インフォリチウム”V/H/Pシリーズのバッテリーを充電可能。 コンパクトに持ち運べて、コンセントに直接差して使える小型・軽量バッテリーチャージャー。 AC100-240V、50/60Hz対応。 日本はもちろん海外でも、世界中のほとんどのホテルおよび家庭用電源で使用できます。質量(g)約61入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×79×32対応機種スタイリッシュコンパクトモデル、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、バッテリーパック、デジタル録画双眼鏡など ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
アクセサリーキット
SONY(ソニー)¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷単品バッテリー「NP-FW50」とチャージャー「BC-TRW」がセットになったお得キット。より小型・高速化されたチャージャー。従来のBC-VW1と比較して、より小型・高速化した、BC-TRWとバッテリーのキット。
クリップオンLCDモニター CLM-FHD5
SONY(ソニー)¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷フルHD対応の5.0型ポータブルモニター。フォーカシングにシビアな4K動画の撮影に最適な、ピント位置を確実に見極められるフルHD(1920×1080)対応の5.0型ポータブルモニター。操作性に磨きをかけつつサイズ感にもこだわり、α7シリーズなどの小型カメラとの組み合わせにおいて最適なバランスを追求しています。フォーカシングに便利な拡大表示機能。フォーカシングに便利な3倍/6倍の拡大表示機能を搭載。ズーム・セレクトボタン(中央)を押せば、3倍、6倍、全体表示と倍率が切り換わります。ズーム・セレクトボタン(上下左右)を押せば、拡大位置を選択でき、好みの位置を拡大できます。ピント確認を容易にするピーキング機能。フォーカスが合っている部分を色つきで表示します。ピーキング機能使用時は、モニター全体をモノクロで表示することで、より鮮明にフォーカスを見極められます。付属品シューアダプター、液晶フード、収納ポーチ、バッテリーアダプター(Wシリーズ用)、HDMIケーブル(Mini HDMI)、HDMIケーブル(Micro HDMI)、バッテリープロテクター仕様BATTERY:NP-FW50、NP-FV50/NP-FV70/NP-FV100/NP-FV100A、NP-FM500H/NP-QM71D/NP-QM91D材質PC+ABS質量(g)約270(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×100×23.1(突起部含まず)使用電池インフォリチウムリチャージャブルバッテリー(備考に型名もしくはシリーズを記載)×1ディスプレイ5インチ解像度1920×1080入力端子HDMI (Type A)、DC INスピーカー有出力端子ヘッドホン出力 Φ3.5 ST動作温度範囲(℃)+0~+40