カテゴリ
- 家電(5)
絞り込み
ブランド
- SONY(ソニー)
- NAKANO(16)
- ヨシムラ(8)
- DXアンテナ(7)
- Vesrah(5)
- brembo(5)
- 重松製作所(4)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(3)
- コクヨ(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- 雅(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- タンガロイ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- ブランドをもっと見る
「r77s」の検索結果

レインガード FA-RG1
SONY(ソニー)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷カメラとフラッシュをつなぐシュー部分への水滴の浸入を軽減。。雨天時の撮影時などで、より高い防滴性能を実現します。。フラッシュから滴り落ちる水滴の浸入を軽減するもので、水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。特に、カメラを縦位置にしたり傾けたりして撮影する際は、水滴の浸入を防げない場合があります。材質シリコーン質量(g)4.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.2×17.4×40.3対応機種【フラッシュ】HVL-F60RM、【カメラ本体】α9、α7R III、α7III、α7R II、α7S II、α7 II、α7R、α7S、α7、α99 II、α77 II
交換レンズ FE 85mm F1.4 GM
SONY(ソニー)¥249,800税込¥274,7801個6日以内出荷開放F1.4、解像感と美しいぼけ味を両立させ、高次元の表現力を手に入れたポートレートレンズ 新開発の超高度非球面XA(extreme aspherical)レンズにより、美しいぼけ味を損なうことなく高い解像感を実現 αとして初めて採用された11枚羽根の円形絞りにより、自然できれいなぼけ表現が可能 3枚のED(特殊低分散)ガラスを適切に配置することで、軸上色収差も効果的に補正 ナノARコーティング採用により反射を抑えたヌケの良い描写性能 2つの位置検出センサーにより高精度にフォーカスレンズ位置を検出し、高解像度時代に求められる高いAF精度を実現 絞りリング、MFリング、AF/MFスイッチ、フォーカスホールドボタン搭載など、プロユースに応える高い操作性 防塵防滴に配慮した設計付属品レンズフードALC-SH142、レンズフロントキャップALC-F77S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース全長(mm)107.5質量(g)約820倍率(倍)最大撮影:約0.12羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77レンズ望遠単焦点最大径(Φmm)89.5焦点距離(mm)85レンズ構成8群11枚撮影距離(m)最短:(AF)0.85、(MF)0.8絞り開放絞り(F値):1.4、最小絞り(F値):16マウントソニー Eマウント
交換レンズ FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS
SONY(ソニー)¥359,800税込¥395,7801個6日以内出荷妥協のない光学設計と高速・高精度なAF駆動により、シャープな描写を実現した超望遠ズームレンズ G Masterの高い設計基準を満たす新規光学設計により、ズーム・フォーカス全域での高い解像性能を実現 G Masterならではの美しいぼけ描写 フローティング機構の採用により、最短撮影距離0.98m、最大撮影倍率0.35倍を実現。近くの被写体もシャープに描写が可能 被写体のとっさの動きにも対応する、フォーカスレンズの素早い動き出しを実現 ピントを合わせ続ける追随性に優れたAF駆動 動画撮影に適したAF駆動 質量約1395g(三脚座除く)を達成。軽量なEマウントボディと良好なバランスで、安定した撮影をサポート フィールドワークをサポートする優れた操作性 手持ち撮影時に便利な光学式手ブレ補正機構を搭載。流し撮りに効果的なMODE2も選択可能 ズームリングの回転の重さを調整できる、ズーム操作感調整リング搭載 脱着式三脚座を採用 レンズ最前面にフッ素コーティングを採用 防塵・防滴に配慮した設計 1.4倍と2倍のテレコンバーター(別売)に対応付属品レンズフードALC-SH151、レンズフロントキャップALC-F77S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース、三脚座全長(mm)205質量(g)約1395(三脚座除く)倍率(倍)最大撮影:約0.35羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77レンズ望遠ズーム最大径(Φmm)93.9焦点距離(mm)100~400レンズ構成16群22枚撮影距離(m)最短:0.98絞り開放絞り(F値):4.5-5.6、最小絞り(F値):32-40マウントソニー Eマウント
交換レンズ FE 70-200mm F2.8 GM OSS
SONY(ソニー)¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷目を見張る描写とAF性能。待望のEマウント大口径F2.8望遠ズームレンズ 新開発の超高度非球面XA(extreme aspherical)レンズにより、高い解像力と美しいぼけ味を実現 ナノARコーティング採用により反射を抑えたヌケの良い描写性能 αレンズ最多の11枚羽根の円形絞りを採用 優れた近接撮影能力を誇る望遠ズーム リングドライブSSMと2つのリニアモーターで撮影者の意図に即応する、高速・高精度AF フィールドワークをサポートする優れた操作性・信頼性 光学式手ブレ補正機構を内蔵 プロユースに応える、高い操作性を実現 αレンズ初の着脱式三脚座を採用 レンズ最前面にフッ素コーティングを採用 防塵・防滴に配慮した設計 新開発の1.4倍、2倍のテレコンバーター(別売)に対応付属品レンズフードALC-SH145、レンズフロントキャップALC-F77S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース、三脚座全長(mm)200質量(g)約1480(三脚座含まず)倍率(倍)最大撮影:約0.25羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77レンズ望遠ズーム最大径(Φmm)88焦点距離(mm)70~200レンズ構成18群23枚撮影距離(m)最短:0.96絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
交換レンズ FE 24-105mm F4 G OSS
SONY(ソニー)¥169,800税込¥186,7801個6日以内出荷ズーム全域で高解像を実現し、本格的な動画撮影にも対応。幅広い撮影領域でオールラウンドに活躍する標準ズームレンズ 高度非球面AAレンズを採用し、ズーム全域で高い解像力を実現 高度非球面AAレンズ2枚を含む、非球面レンズ4枚を用いた先進の光学設計により、歪曲収差や像面湾曲を極限まで低減。ズーム全域において画面のすみずみまでシャープに描写する高い解像力を実現しています。 EDガラスを効果的に配置し、色収差を良好に補正 効果的に配置された3枚のED(特殊低分散)ガラスにより、解像感の低下につながる色収差を良好に補正し、画面全体にわたりシャープな描写を生み出します。 フレアやゴーストを抑制するナノARコーティングを採用 ナノARコーティングを採用し、フレアやゴーストを抑えた高い逆行性能を実現。コントラストが高く黒が締まったヌケの良いクリアな描写が安定して得られ、広い画角での風景撮影などで逆光や斜光の入り込みやすい状況でも思い通りのフレーミングを楽しむことができます。 円形絞りや球面収差形状の最適化で美しく柔らかなぼけ描写が可能 円形絞りを採用し、ぼけ味を左右する球面収差の形状を最適化、解像性能とバランスをとることで、Gレンズならではのシャープな描写と美しいぼけ味を両立しています。 質量約663gと小型・軽量化し、Eマウントシステム全体での高い携行性を実現 高い光学性能と高いズーム倍率を持ちながら、クラス最軽量※の質量約663gを実現。レンズ単体としてだけでなく、Eマウントシステム全体で高い携行性を備えています。 ※フルサイズ用24-105mm F4標準ズームクラスにおいて。2017年10月25日時点、ソニー調べ 最短撮影距離0.38m、最大撮影倍率0.31倍の近接撮影が可能 優れた近接撮影能力により、旅先での料理のスナップ、花などの小さな被写体に近づいて撮影できます。 高速・高精度で静音性に優れたDDSSMを採用 駆動部にはパワーのあるダイレクトドライブSSMを採用し、高速、高精度かつ静音性に優れたAF駆動を実現。インナーフォーカス方式の採用により、フォーカシングによる全長変化もなく、迅速で快適なAFが可能です。ズーム全域で開放F値4と絞り値が変動しないため、静止画・動画撮影にともに活躍します。 光学式手ブレ補正機構の搭載により、手持ち撮影をサポート 手ブレの起きやすい望遠撮影や屋内などの光量の少ない場所でも、被写体をシャープに捉えられます。 利便性を追求した高い操作性 応答性の高いフォーカスリングを採用し、マニュアルフォーカス時の細かいリングの操作にもレスポンスよく反応。撮影者の意図をダイレクトに反映した精緻なピント合わせが可能です。フォーカスホールドボタンはカスタマイズが可能で、好みの機能を割り当てられます。また、AF/MF切換スイッチを備え、撮影状況に応じてフォーカスモードを切り替え可能です。 レンズ最前面にフッ素コーティングを採用 フッ素コーティングを施し、指紋、ほこり、水滴、油、泥などが付きにくく、付着しても容易に拭き取れます。 防塵・防滴に配慮した設計 屋外での厳しい環境下での使用を考慮し、ほこりや水滴の浸入を防ぐ設計を採用。プロユースに応える優れた信頼性を備えています。 ※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。付属品レンズフードALC-SH152、レンズフロントキャップALC-F77S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケースその他テレコンバーター (1.4x):非対応、テレコンバーター (2.0x):非対応、フードタイプ:花形バヨネット式寸法(mm)83.4(最大径)×113.3(長さ)本体質量(g)(約)663倍率(倍)最大撮影:0.31フィルター直径(Φmm)77焦点距離(mm)24-105、(イメージ)36-157.5レンズ構成14群17枚撮影距離(m)最短:0.38絞り羽根:9枚、最小絞り:(F値)22、開放絞り:(F値)4手ブレ補正機能レンズ内手ブレ補正方式撮像画面サイズ35mmフルサイズマウントソニー Eマウント画角(APS-C) 61°-15°、(35mm判)84°-23°