カテゴリ

  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • SONY(ソニー)
  • 岡崎精工(9)
  • 富士電機(7)
  • NASTA(ナスタ)(7)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
  • ATHENA(アテナ)(6)
  • KANON(中村製作所)(4)
  • シバタ(フォークリフト)(4)
  • パナソニックコネクト(4)
  • 日研工作所(3)
  • MIYOSHI(小西製作所)(3)
  • Zefal(3)
  • フクダクラフト(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 重松製作所(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • JTC(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • アサヒ工具(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm60」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外部電池アダプター FA-EBA1 SONY(ソニー)

    外部電池アダプター FA-EBA1

    SONY(ソニー)
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    主な特長。発光間隔0.6秒、発光回数670回。別売のフラッシュHVL-F60RM2との使用で、発光間隔0.6秒(。1)を実現。一瞬を逃せない撮影などで活躍します。また、670回(。2)の発光が可能。安定した連続発光で、テンポよく撮影できます。。1 ニッケル水素電池使用時、メーカー測定条件による、アルカリ電池使用時は0.8秒。。2 ニッケル水素電池使用時、メーカー測定条件による。バッテリーマガジンによる迅速な電池交換。バッテリーマガジンを付属。リバーシブルなので向きを気にせず、すばやく挿入できます。単3形乾電池を8本収納可能で、4本でも使用できます。また、フラッシュ本体側ではなく、外部電池アダプター側から優先して電池を消費するようになります。プロフェッショナルの使用に適した信頼性。アダプターとケーブルの接続部の強度と、ケーブルの屈曲性を改善し、耐久性を向上。さらに、カバー接合部にパッキン、ふた部に防滴ラバーを配し、防塵防滴性。を強化しています。。防塵防滴に配慮した構造ですが、ホコリや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。軽量で耐久性の高いケースを付属。軽くて丈夫なポリエステル素材のケースを付属。ベルトループはベルトに装着できるほか、三脚に取り付けたり、収納時にコードをまとめたりすることも可能です。
    付属品ケース質量(g)約249(本体のみ)電源単3形乾電池 8本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×174×23
  • フラッシュ SONY(ソニー)

    フラッシュ

    SONY(ソニー)
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
    プロが求める高い発光性能・堅牢性・操作性が向上した電波式ワイヤレス通信対応の大光量フラッシュ。
  • レインガード FA-RG1 SONY(ソニー)

    レインガード FA-RG1

    SONY(ソニー)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    カメラとフラッシュをつなぐシュー部分への水滴の浸入を軽減。。雨天時の撮影時などで、より高い防滴性能を実現します。。フラッシュから滴り落ちる水滴の浸入を軽減するもので、水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。特に、カメラを縦位置にしたり傾けたりして撮影する際は、水滴の浸入を防げない場合があります。
    材質シリコーン質量(g)4.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.2×17.4×40.3対応機種【フラッシュ】HVL-F60RM、【カメラ本体】α9、α7R III、α7III、α7R II、α7S II、α7 II、α7R、α7S、α7、α99 II、α77 II