カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SONY(ソニー)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 富士通(2)
  • ELPA(1)
  • イトーキ(1)
  • コマドリル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdm-9(2)」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲーミングモニターINZONE M9 II(IPS液晶27V型/3840x2160/スピーカーあり) SONY(ソニー)

    ゲーミングモニターINZONE M9 II(IPS液晶27V型/3840x2160/スピーカーあり)

    SONY(ソニー)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    LEDバックライトを液晶パネル下に配置し、映像全体を小さなブロックに分けてコントロールすることで明暗のきめ細かな描写を可能にする「直下型LED部分駆動」搭載。これによりピーク輝度750cd/m2の明るさと、コントラスト比80000:1の暗さ表現を実現。明るい部分でも暗い部分でも、より忠実に映像を表現でき、ゲームの世界への深い没入を可能にします。DCI-P3のカバー率95%以上の広色域表示に対応。高い色再現性で、常に美しいゲームの世界を色鮮やかに表現します。高速1msGTGの応答速度で残像の少ないクリアな映像を表現します。またBRAVIAの技術を活用し、直下型LED構造を利用した独自のバックライトスキャニング技術を搭載。画面全体の残像を効果的に低減し、激しい動きを伴うシーンもはっきり映し出します。4K解像度でリフレッシュレート160Hzを表示可能(DisplayPortに接続時)。秒間160フレームのスムーズな動きと高精細な映像の両立で、究極の没入体験を実現します。
    サイズ(inch)27V表面処理アンチグレアコントラスト比80000:1(ダイナミック)最大解像度3840×2160色(本体)ブラック入出力端子DisplayPort×1 (Ver2.1 UHBR10)/HDMI×2 (Ver. 2.1)/ USB Type-B×1 (Upstream)/USB Type-A×2(Downstream)/ヘッドホン出力×1 (3.5mm Jack)/USB Type-A×1 (SW Update)パネル駆動方式IPS