カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- SONY(ソニー)
- スイッチサイエンス(6)
- SPRESENSE(6)
- サンハヤト(2)
- CONTEC(コンテック)(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- クレイン電子(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sony spresense」の検索結果

SPRESENSEメインボード CXD5602PWBMAIN1
SONY(ソニー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷スマートセンシングプロセッサーCXD5602を搭載したエッジコンピューティング用マイコンボード 低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューションのオーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータです。GPSと高機能プロセッサを活用したドローンや、ハイレゾリューションオーディオの再生/録音、内蔵フルデジタルアンプを活用したスマートスピーカ端末、低消費電力を活かした定点撮影カメラなどに応用できます。 ・Arm Cortex-M4F 6コア搭載 ・超低消費電力 ・マルチGNSS測位機能(GPS、GLONASS、SBAS、Galileo、Beiduに対応可能) ・192kHz/24ビット ハイレゾリューションオーディオコーデックを搭載 ・192kHz A/Dコンバータを搭載 ・8チャンネルマイク入力(デジタルマイクの場合) ・フルデジタルアンプによるBTLステレオ出力 ・FD-SOIによる低消費電力駆動をサポート ・CPU間通信のためのASMPフレームワークその他【GNSS】GPS、GLONASS、カメラインターフェース、GPSチップアンテナ搭載型式CXD5602PWBMAIN1寸法(mm)50.0×20.6容量【SRAM】1.5MB、【フラッシュメモリー】8MB使用CPUArm Cortex-M4F 6コア搭載端子【アナログ端子】2ch(0.7Vレンジ)入出力【デジタル】GPIO、SPI、I2C、UART、PWM、I2Sクロック周波数156MHz
SPRESENSE向け マルチIMU Add-onボード
SONY(ソニー)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷本マルチIMUボードは、3軸加速度センサー及び3軸ジャイロスコープから成る6軸IMUボードです。ソニー株式会社 技術開発研究所が開発したマルチIMU合成技術により、低バイアス変動および地球自転検出可能な低ノイズ密度を実現しました。本ボードでは16個の民生MEMS IMUをリアルタイム合成することで、工業用FOG(Fibre Optic Gyroscope)に匹敵するバイアス安定性0.39deg/h以下を達成し、大幅な軽量、小型、低コスト化が可能になりました。これにより従来工業用FOGを搭載することが難しかった構造物検査用ドローンや小型自律移動ロボットなど、より緻密な制御を必要とする用途にも適用することができます。また、本ボードは最大2枚をスタッキングすることができ、最大32個のIMUの出力を合成することでさらなる精度向上が可能です。用途屋内ナビゲーション、自動搬送機、ドローン、モーションキャプチャ、小型衛星仕様●ノイズ密度:ジャイロ:1.0mdps/√Hz、0.7mdps/√Hz(2枚スタック時)●ノイズ密度:加速度(枚):14μg/√Hz、9.8μg/√Hz(2スタック時)●バイアス安定性:ジャイロ(枚):0.39μg、0.27μg(2スタック時)●バイアス安定性:加速度(枚):4.43μg、3.13μg(2スタック時)●出力レート:~1920Hz寸法(mm)50.0 x 20.6 x 9.1質量(g)9消費電力50mA、104mA(2枚スタック時)インターフェース出力:SPI動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応ダイナミックレンジジャイロ:~4000dps、加速度:~16g
SPRESENSE用拡張ボード CXD5602PWBEXT1
SONY(ソニー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューションのオーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータSPRESENSEメインボード用の拡張基板です。 本製品は、ヘッドホン端子、マイク端子、SDカードスロットを備えており、録音/再生などを行うオーディオアプリケーションの開発に活用できます。また、メインボードのI/O電圧を1.8 Vから3.3 V、もしくは5.0 Vに変換が可能なコネクタを備えており、一部のArduinoシールドを接続して活用できます。その他SDカードスロット寸法(mm)68.6×53.3端子【アナログ端子】6ch(5.0Vレンジ)入出力【オーディオ】4chアナログマイク入力、ヘッドホン出力、【デジタル】3.3V、 5.0V
SPRESENSE GNSS Add-onボード
SONY(ソニー)¥9,980税込¥10,9781個当日出荷低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューション・オーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータ「SPRESENSEメインボード」用の拡張基板です。L1帯及びL5帯によるデュアルバンドの位置測位を実現するソニーセミコンダクタソリューションズ製のGNSS受信LSI「CXD5610GF」を搭載しています。 地面や近距離にある建造物などからの反射などの厳しい環境下においても、高精度で安定的な測位ができます。測位衛星システム:GPS(L1C/A、L5),GLONASS(L1OF),BeiDou(B1I、B1C、B2a),Galileo(E1 CBOC、E5a),QZSS(L1C/A、L1S、L5),SBAS(L1),NavIC(L5))仕様●GNSS受信感度:コールドスタート時:-149 dBmホットスタート時:-165 dBmトラッキング時:-167 dBm●NSS 受信 LSI:CXD5610GF●アンテナコネクタ:U.FL●初期位置算出時間:コールドスタート時:約24秒ホットスタート時:約1秒寸法(mm)33.0 x 20.6電圧(V)IO:DC 1.8周波数L1/L5インターフェース【制御】2C:2pin、割り込み:1pinアンテナ外部アンテナRoHS指令(10物質対応)対応