カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • SONY(ソニー)
  • SHINKO(新興製作所)(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • イシハシ精工(1)
  • Hakken(コンセック)(1)
  • STMicro(1)
  • DIXCEL(ディクセル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「std-180」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラッシュ HVL-F46RMA SONY(ソニー)

    フラッシュ HVL-F46RMA

    SONY(ソニー)
    60,980税込67,078
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトな筐体でプロが求める発光性能・堅牢性能が向上した大光量フラッシュ。【純正ならではのカメラとフラッシュの連携】。αライティングシステムは、あらゆる瞬間で理想の光を追求するすべてのクリエイターのため、進化し続けるカメラボディとともに進化。純正フラッシュならではのカメラ本体とのコミュニケーションにより、高速連写に対応した高精度なライティングを実現します。【約317gの小型・軽量設計ながらも大光量を実現した高性能フラッシュ】。コンパクトな筐体にプロフェッショナルが求める発光性能・堅牢性能が向上したガイドナンバー46(照射角105mm設定時、ISO100・m)の大光量フラッシュです。従来機種HVL-F45RMの約1.7倍オーバーヒートが起こりにくく、長時間のフラッシュ撮影が可能になりました。これにより、電池1セット(4本)での発光回数は320回(HVL-F45RMは270回)、発光間隔は2.0秒(ニッケル水素電池使用時)を実現しています。【カメラからの操作とフレキシブルなバウンス構造】。対応カメラのシュー取り付け時に、カメラの「外部フラッシュ設定」機能で、フラッシュに関する詳細な操作がカメラから行えます。左右180°、上150°、下8°にフレキシブルに動かすことができるバウンス構造により、様々なシーンに合わせたライティング表現が可能です。【プロに応える信頼性の高い構造】。電気端子部を含む全方向の衝撃に対して配慮した「サイドフレーム補強構造金属シュー」搭載。マルチインターフェースフットの端子部を金属素材で保護し、従来機種HVL-F60RMのものと比べて強度も向上。またシュー部にシーリングを行うことで防塵・防滴性能が向上しています。【電波式ワイヤレス通信に対応】。電波式ワイヤレス通信機能を搭載。1台を対応カメラに装着し、もう1台をペアリングすることでコマンダー(電波の送信側)としても、レシーバー(電波の受信側)としても使用可能。コマンダー機能使用時は、最大5グループに分けて最大15台までの対応フラッシュやレシーバーと接続したワイヤレス撮影が可能です。
    仕様バウンス撮影:上150°(0°/30°/45°/60°/75°/90°/120°/150°)、下8°、左右180°(0°/30°/45°/60°/75°/90°/120°/150°/180°)、光量レベル切替:25段階(1/1-1/256) 1/3段ステップ、最大ガイドナンバー:46(照射角105mm/配光タイプSTD設定時、ISO100・m)、発光回数:240回以上(アルカリ電池)/320回以上(ニッケル水素電池)付属品端子保護キャップ、ミニスタンド、キャリングケース ※保証書、取扱説明書は除く形状シュー:マルチインターフェースシュー形式プリ発光による光量制御方式オートエレクトロフラッシュ電源単3形アルカリ乾電池/単3形ニッケル水素電池4本本体質量(g)(約)317外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)72.4×114.7×88.9動作モードTTL、MANUAL、MULTI照射角AUTO/マニュアル(24mm-105mm)ワイドパネル装着時15mmレンズの画角をカバー