カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- SONY(ソニー)
- TEAC(5)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(2)
- TOA(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
「xlr-02v」の検索結果

XLRアダプター XLR-A4
SONY(ソニー)¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷デジタルオーディオインターフェースに対応し、最大96kHz 32bit floatによる音声収録が可能なXLRアダプター。αにXLRマイクを接続して、ささやき声から突然の大きな音まで、最大96kHz/32bit floatで高品質な音声の録音を可能にするXLRアダプターです。ハイレゾオーディオ対応のマイクを使えば、20kHzを超える周波数帯の収音もできるので、音声に奥行きと臨場感を与えることができます。32bit floatの高い編集耐性により、現場での細かなゲイン調整が不要で音割れが発生する可能性を大幅に低減、ポストプロダクションの柔軟性を最大限に高めます。・ハイエンドオーディオフォーマットに対応。・96kHzサンプリングで高解像な音声を収録。・柔軟なポストプロダクションを可能にする32bit float。・デュアルADCで広ダイナミックレンジを実現。・チャンネル音声入力。・視認性の高いレイアウトで直感的な操作が可能。・XLRアダプターの固定位置の自由度を高める、シューオーディオ延長ケーブルを付属。・プロフェッショナルの過酷な収録環境にも耐えられる高い堅牢性。・USB Type-C(R)ポートを内蔵、USBオーディオ入力に対応。・環境への配慮。・充実の付属品付属品ミニスタンド×1、ケース×1、端子保護キャップ×2、シューオーディオ延長ケーブル×1、シューオーディオ延長ケーブル取付補強アタッチメント×1形状シュー:マルチインターフェースシュー質量(g)約198対応USB Type-C端子外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[最大](約)113.2×99.8×80.0入力端子【外部マイク】INPUT1端子/INPUT2端子(XLR/TRS型3ピン、凹型、+48 Vファンタム電源対応)、INPUT3端子(ステレオミニジャック、プラグインパワー対応)電源供給方式マルチインターフェースシュー音声出力【チャンネル】マルチインターフェースシュー:アナログ 2ch/デジタル 4ch、USB:デジタル 2ch