カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SONY(ソニー)
- SPARKFUN(7)
- マイゾックス(3)
- 室本鉄工(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- CHINO(チノー)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 共立電子産業(1)
- INFINEON(1)
- Catch Hunter(1)
- Siretta(1)
- Shield Scientific(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「zed f9p」の検索結果

SPRESENSE GNSS Add-onボード
SONY(ソニー)¥9,980税込¥10,9781個当日出荷低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューション・オーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータ「SPRESENSEメインボード」用の拡張基板です。L1帯及びL5帯によるデュアルバンドの位置測位を実現するソニーセミコンダクタソリューションズ製のGNSS受信LSI「CXD5610GF」を搭載しています。 地面や近距離にある建造物などからの反射などの厳しい環境下においても、高精度で安定的な測位ができます。測位衛星システム:GPS(L1C/A、L5),GLONASS(L1OF),BeiDou(B1I、B1C、B2a),Galileo(E1 CBOC、E5a),QZSS(L1C/A、L1S、L5),SBAS(L1),NavIC(L5))仕様●GNSS受信感度:コールドスタート時:-149 dBmホットスタート時:-165 dBmトラッキング時:-167 dBm●NSS 受信 LSI:CXD5610GF●アンテナコネクタ:U.FL●初期位置算出時間:コールドスタート時:約24秒ホットスタート時:約1秒寸法(mm)33.0 x 20.6電圧(V)IO:DC 1.8周波数L1/L5インターフェース【制御】2C:2pin、割り込み:1pinアンテナ外部アンテナRoHS指令(10物質対応)対応