カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 洗車・清掃(4)
- 洗剤・除去剤(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- SOFT99
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- DESCO(13)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(13)
- IKO(日本トムソン)(20)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(12)
- Merck(メルクミリポア)(14)
- SIBATA(柴田科学)(18)
- TGK(東京硝子器械)(22)
- TKG(21)
- TPP(47)
- アイリスオーヤマ(13)
- アズワン(42)
- エスコ(26)
- コスモスビード(15)
- コニシ(13)
- スバル(17)
- 三商(21)
- 武蔵ホルト(20)
- ブランドをもっと見る
「ml120」の検索結果
特価
関連キーワード

ぬりぬりガラコ デカ丸
SOFT99(110件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(120mL)当日出荷従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。 もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。トラスコ品番478-7781タイプ塗り込みタイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mL危険物の性状水溶性
ホイールカラー
SOFT99(90件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(300mL)当日出荷塗りやすく、はがれにくい。ホイール・メッキ部分に直接塗れるアクリルラッカーペイント。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
らくらくガラコ
SOFT99¥1,398税込¥1,5381個(120mL)当日出荷洗車の前に塗るガラコ!洗車と合わせて速くラクに施工できます。新技術「Q-AD」で高速密着&速乾性を実現。乾燥時間最短1分(冬は約3分)。塗りやすさを追求した容器で、コーナー部分までムラなくスピーディに施工できます。1本で中型車のフロントガラス約10枚に使える120mlの大容量。用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス製)の撥水用成分アルコール類、シリコーン使用方法施工前にガラス面に目立つ汚れ、付着物などがある場合は、キズ・ムラ防止のため、取り除いてから使用する。ガラス面は完全に乾燥させた状態で使用する。1.ネジキャップを反時計回りにまわしてカバーを外す。液が飛び散らないようにフェルト部をガラス面につけ、ボトルを押して液を出し、フェルト全体に液を染み込ませる。2.容器を軽く持ち、液量を調整しながら塗りのこしがないように塗り込み乾燥させる。乾燥時間:春秋夏1分、冬3分。3.中性ノーマルカーシャンプーを使用して洗車用スポンジなどで施工面全体を洗浄する。※同時にボディなど他の箇所を洗浄しても問題ありません。4.じゅうぶんに水ですすぎ施工面全体の水滴を拭き取って完了。種類塗布型・ボトルタイプ警告※人体に害があるので吸入、飲用しない。※目・皮膚に接触しないよう注意する。※皮膚の弱い人はかぶれる恐れがあるので、保護手袋を使用する。※引火性があるので火気に近づけない。※逆光の時やトンネルなどの暗闇から抜けた時、一時的に白くなる場合があるので注意する。すぐにワイパーを作動させ、視野を確保する。※子供や認知症の疑いのある方の手の届くところに置かない。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mL危険物の性状水溶性
チビカン プラサフ
SOFT99¥599税込¥6591本(120mL)当日出荷A4サイズをしっかり4回重ね塗れる使いっきりサイズ。10cm×10cm程度の小キズ補修にオススメです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
チビカン ホワイトプラサフ
SOFT99(2件のレビュー)¥669税込¥7361本(120mL)当日出荷A4サイズをしっかり4回重ね塗れる使いっきりサイズ。10cm×10cm程度の小キズ補修にオススメです。トラスコ品番475-7017危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
チビカン ボカシザイ
SOFT99(1件のレビュー)¥609税込¥6701本(120mL)当日出荷A4サイズをしっかり4回重ね塗れる使いっきりサイズ。10cm×10cm程度の小キズ補修にオススメです。トラスコ品番475-6991危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
浴室クリーナー
SOFT99¥569税込¥6261セット当日出荷超ミクロンの研磨粒子が素材のキズつきを防ぎ、表面にこびりついた湯アカ・水アカ・石鹸カス・皮脂汚れ等を磨き落とします。 天然植物抽出のマイルドな洗浄成分で手肌の弱い方もお使いいただけます。抗菌剤配合していますのでカビ・雑菌のはびこりやすい浴室廻りを清潔・快適に保ちます。用途浴槽(ステンレス・ホーロー・ポリ・FRP)、ガラス、鏡、蛇口、タイル等の浴槽廻り、洗面器、腰かけ等の浴室用プラスチック小物付属品スポンジ1個材質主成分:研磨剤(20%)、陰イオン系界面活性剤、(2%)、キレート剤【キャップ】ポリプロピレン【ボトル】ポリエチレン色白内容量(mL)120使用場所浴室アズワン品番64-1236-16
ホイールダストブロッカー
SOFT99(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷ホイール表面に超防汚被膜を形成することで、ブレーキダストの付着を防ぎ、きれいなホイールの状態を長期間をキープする専用のホイールコーティング剤。ナノレベルの突起状コーティングが水滴やブレーキダストのこびりつきを抑制、ホイールが劇的に汚れにくくなります。ホイールを洗浄して水分を拭き取り、付属の下地処理シートで油分を脱脂したらスプレーして乾燥させるだけ。スプレー後の拭き取りは不要です。これ1本でホイール8本分施工できます。セット内容スプレー(200mL)、下地処理シート(8枚入り)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
イヤなニオイがしない防水スプレー
SOFT99(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷衣類・布製品用の防水スプレー。ガス不使用、石油系溶剤を使っていませんので、エアゾール特有のいやな臭いがしません。繊維一本一本をコートするので通気性を保ちながら防水効果を発揮します。本商品1本で傘約4本分使用できます。用途綿、ポリエステル、ナイロン等の衣類、布製品、ビニール製品。材質シリコーンエタノールボトル:ポリエチレントリガー:プラスチック幅(mm)60高さ(mm)165内容量(mL)120危険物の類別非危険物適合用途衣類・布製品、レイングッズ
99工房モドシ隊 ホイール鉄粉溶解クリーナー
SOFT99¥1,998税込¥2,1981個(120mL)6日以内出荷洗車で使用するホイールクリーナーでは落としきれない、経年劣化で焼きつき固着したブレーキダストを簡単作業で除去することができる、酸を使った強力クリーナーです。ホイール塗装表面に食い込むように固着した鉄粉を強酸クリーナー液が塗装を傷めることなく溶解し、キレイに落とします。成分非イオン系界面活性剤、リン酸(20%)、クエン酸セット内容クリーナー液ボトル(120ml)×1個、塗布用筆×1本、カップ×1個、使い捨て手袋×2枚危険物の類別非危険物
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら