カテゴリ
- 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
- 第一計器
- MAZDA(マツダ)(39)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- SMC(21)
- 三菱ふそう(15)
- 三菱電機(13)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- RS PRO(10)
- トヨタ(6)
- NAKATAKI(5)
- 日研工作所(4)
- azbil(旧:山武)(4)
- KSフィルター(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- KYOCERA AVX(4)
- NTツール(3)
- IKO(日本トムソン)(3)
- MURATA(村田製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
「a-221-2」の検索結果
特価

HNT汎用圧力計
第一計器(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台ほか当日出荷から20日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
HNT汎用圧力計
第一計器¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から14日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。種類汎用連成計材質(接続部)黄銅接続形状T
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から13日以内出荷30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。型式GRKケース形状縁なし形大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)12寸法H(mm)92寸法a(mm)16精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)65接続ねじG1/4B材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ寸法b(mm)40精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当大きさΦ60寸法h(mm)59.5測定流体気体、液体主な用途一般材質(株)C3604寸法f(mm)14寸法d1/4材質(接続部)C3604BD接続形状U
HNT汎用圧力計
第一計器¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から14日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。種類汎用連成計ねじの種類G測定流体空圧、油圧、その他材質(接続部)黄銅特性耐振
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器¥7,698~税込¥8,468~1個ほか当日出荷から13日以内出荷脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。型式GRK種類連成精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般
TRTタートルゲージ
第一計器¥6,398~税込¥7,038~1台5日以内出荷から14日以内出荷最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。材質(接続部)真鍮
GRSグリセリン入り圧力計
第一計器¥6,898~税込¥7,588~1台6日以内出荷から14日以内出荷本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。型式GRS精度1.6級材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ
HNT汎用圧力計
第一計器¥3,398~税込¥3,738~1個ほか5日以内出荷から14日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。材質(接続部)黄銅