カテゴリ
- 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
- 第一計器
- 岩田製作所(32)
- 京セラ(24)
- ノーブランド(10)
- Namekawa(滑川軽銅)(6)
- いけうち(4)
- 光モール(3)
- ベビーフェイス(3)
- アズワン(2)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(2)
- ニッサチェイン(2)
- 光(2)
- 三洋工具(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- TRUSCO(1)
- ナベヤ(1)
- ダイケン(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- ブランドをもっと見る
「a5052 3mm」の検索結果
特価

GRKグリセリン入り圧力計
第一計器(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から13日以内出荷脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。精度±1.6%F.S特性一般
IPT一般圧力計
第一計器¥5,798~税込¥6,378~1個ほか当日出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器¥7,698~税込¥8,468~1個ほか当日出荷から13日以内出荷脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。精度±1.6%F.S精度(%)±1.6F.S.型式GRK種類連成使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器¥8,698~税込¥9,568~1個ほか当日出荷から13日以内出荷脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。圧力レンジ(MPa)-0.1~0圧力スパン-0.1~0MPa精度±1.6%F.S精度(%)±1.6F.S.型式GRK種類真空使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般
HCT0.6級圧力計
第一計器¥16,980~税込¥18,678~1個ほか6日以内出荷から21日以内出荷主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。精度(%)±0.6F.S.型式HCT使用温度(℃)-5~45主な用途一般材質(接続部)C3604BD接続形状U
IPT一般圧力計
第一計器¥7,598~税込¥8,358~1個ほか7日以内出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。圧力レンジ(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S.型式IPT使用温度(℃)-5~45保護等級IP30相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)黄銅