カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- 第一計器
- ニッサン(14)
- サンワサプライ(8)
- 日野自動車(4)
- エスコ(2)
- ホンダ(2)
- ミニター(2)
- スバル(2)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(2)
- SMC(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- 美和ロック(1)
- ヒロセ(1)
「ad211」の検索結果
特価

KOT小型圧力計
第一計器¥4,198~税込¥4,618~1個ほか当日出荷から10日以内出荷小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。型式KOT大きさ(Φ)50mm種類真空計寸法L(mm)14寸法H(mm)28外径(Φmm)50使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)52材質(ケース)SUS304 バフ仕上げ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当寸法h(mm)22主な用途一般材質(ブルドン管)C5191P材質(株)C3604寸法f(mm)14寸法D4(Φmm)51材質(接続部)C3604BD圧力レンジ(MPa)-0.1~0メーカー商品コードKOT-211AD-(-0.1)MPA
KOT小型圧力計
第一計器¥3,500~税込¥3,850~1個ほか当日出荷から13日以内出荷小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。