カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 第一計器
  • 富士電機(5)
  • マキタ(2)
  • TEKNOS(2)
  • TOPLAND(2)
  • エレコム(1)
  • ツインバード(1)
  • 右下精器製造(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • 橋本クロス(1)
  • MSソリューションズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar22for-20b」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形圧力計 第一計器

    小形圧力計

    第一計器(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続部のサイズG1/4B (PF)種類汎用圧力計外径(Φmm)50精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4B(PF)測定流体圧縮空気
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)89精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)63.5接続ねじG1/4B材質(ケース)SS Crメッキ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当大きさΦ60寸法h(mm)57測定流体空圧、油圧、その他主な用途一般材質(株)C3604寸法f(mm)14適合流体気体または液体寸法d1/4材質(接続部)C3604BD接続形状T特性JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,298税込4,728
    1個ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
圧力・流量測定カテゴリ