カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 第一計器
- SMC(36)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 近藤製作所(2)
- アズワン(1)
- TRUSCO(1)
- ユニット(1)
- JUBILEE(1)
- ナリカ(1)
「as-2-50m」の検索結果

DPM電池式デジタル圧力計
第一計器¥32,980~税込¥36,278~1個ほか当日出荷から13日以内出荷短納期・低価格を実現。 多機能かつ電池駆動で持ち運びに便利。 オートパワーオフ機能で長い電池寿命。精度±1.0%F.S仕様●受圧媒体:SUS316Lを侵さない液体・気体●受圧媒体温度(℃):-10~60ケース形状センサ下付直結(ツバなし)質量(g)約220タイプDPM奥行(mm)43外形寸法(mm)指示計部:Φ80出力出力なし電源3Vリチウム電池(CR123A)接続ねじR1/4材質(ケース)ABS樹脂(黒)精度(%)±1F.S. ±1digit保護等級IP65相当機能標準:バックライト、オートゼロ、ピークホールド、表示変換速度切替、オートパワーオフ、オーバーレンジ表示、バッテリー残量表示大きさΦ80表示器LCD使用温湿度範囲-10~60℃、35~85%(氷結・結露不可)温度の影響±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)材質(接続部)SUS316L変換速度表示:0.1、0.3、0.5、1secに設定可能許容過負荷150%F.S.材質(パネル)PET樹脂(フロントパネル)