カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • 第一計器
  • 高島計器(21)
  • イマオコーポレーション(4)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • タカチ電機工業(2)
  • TRUSCO(2)
  • ニッサチェイン(2)
  • 山豊製作所(2)
  • コクヨ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 栃木屋(1)
  • アキュレイト(1)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
価格
価格で絞り込む

「c5191」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BAシリーズ微圧計バイヨネットケース 第一計器

    BAシリーズ微圧計バイヨネットケース

    第一計器
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
    材質(ケース)SUS304
  • 微圧計 第一計器

    微圧計

    第一計器
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
    材質チャンバー:C5191Pケース形状A型精度±2.5% (F.S相当)使用温度(℃)5~40材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.材質(接続部)C3604Crメッキ
  • KOT小型圧力計 第一計器

    KOT小型圧力計

    第一計器
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
    測定範囲(MPa)-0.1~0精度±1.6%F.S精度(%)±1.6F.S.型式KOTケース形状D枠(埋込型つばなし)大きさ(Φ)50mm種類真空計寸法L(mm)14寸法H(mm)28外径(Φmm)50使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)52接続ねじG1/4B(PF)材質(ケース)SUS304 バフ仕上げ保護等級IP30相当寸法h(mm)22主な用途一般材質(ブルドン管)C5191P材質(株)C3604寸法f(mm)14寸法D4(Φmm)51材質(接続部)C3604BD圧力レンジ(MPa)-0.1~0メーカー商品コードKOT-211AD-(-0.1)MPA
  • KOT小型圧力計 第一計器

    KOT小型圧力計

    第一計器
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
  • BAシリーズ微圧計バイヨネットケース 第一計器

    BAシリーズ微圧計バイヨネットケース

    第一計器
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本器は、ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。 受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。
    種類微圧計材質(ケース)SUS304接続形状T
圧力・流量測定カテゴリ