カテゴリ
- 測定用品(36)
絞り込み
ブランド
- 第一計器
- モノタロウ(2)
- TOKO(東洋計器興業)(14)
- omron(オムロン)(10)
- テルトニカ・ネットワークス(6)
- unitech(5)
- ゴールドウイン(4)
- 新コスモス電機(4)
- コガネイ(3)
- NTB(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- brother(ブラザー)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- KSフィルター(2)
- RS PRO(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
「g3pa」の検索結果

隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から14日以内出荷隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。ケース形状A型精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃ダイヤフラム径(Φmm)74材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(ガスケット)PTFE仕様●封入液材質:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋最小目盛(MPa)0型式PK-1精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃寸法E(Φmm)90
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から13日以内出荷脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。特性一般
USTオールステンレス製圧力計
第一計器¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です型式UST精度±1.6% F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316
USKオールステンレス 製圧力計 ネジブタケース
第一計器¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から10日以内出荷本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。精度±1.6% F.S材質(ケース)SUS304密閉ケース外観ケース:AU材質(接液部)株;SUS316/ブルドン管;SUS316
TRTタートルゲージ
第一計器¥9,798~税込¥10,778~1台5日以内出荷から14日以内出荷最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。材質(接続部)真鍮
GRSグリセリン入り圧力計SUS製
第一計器¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷から11日以内出荷本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。型式GRS材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ材質(ブルドン管)SUS316材質(接続部)SUS316
GRSグリセリン入り圧力計
第一計器¥9,998~税込¥10,998~1台6日以内出荷から14日以内出荷本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。型式GRS精度1.6級材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ
TRTタートルゲージ SUS製
第一計器¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷から14日以内出荷最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。材質(接続部)SUS316
HCT0.6級圧力計
第一計器¥16,980~税込¥18,678~1個ほか6日以内出荷から21日以内出荷主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。型式HCT使用温度(℃)-5~45精度(%)±0.6F.S.主な用途一般材質(接続部)C3604BD接続形状U
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)
第一計器¥38,980~税込¥42,878~1個6日以内出荷から11日以内出荷定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
HCT0.6級圧力計 SUS製
第一計器¥19,980~税込¥21,978~1個ほか7日以内出荷から21日以内出荷主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。材質(接続部)SUS316
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付)
第一計器¥32,980~税込¥36,278~1個8日以内出荷から11日以内出荷定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥36,980税込¥40,6781セット10日以内出荷仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
USKオールステンレス製密閉型圧力計
第一計器¥29,980~税込¥32,978~1台10日以内出荷本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。精度±1.6% F.S材質(ケース)SUS304密閉ケース外観ケース:AU材質(接液部)株;SUS316/ブルドン管;SUS316校正証明書付き
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付)
第一計器¥32,980~税込¥36,278~1個11日以内出荷定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付)
第一計器¥33,980~税込¥37,378~1個11日以内出荷定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付)
第一計器¥36,980~税込¥40,678~1個11日以内出荷定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付)
第一計器¥36,980~税込¥40,678~1個11日以内出荷定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上下限接点付)
第一計器¥59,980税込¥65,9781個16日以内出荷形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上下限接点付)
第一計器¥67,980税込¥74,7781個16日以内出荷形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(下限接点付)
第一計器¥55,980税込¥61,5781個16日以内出荷形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上限接点付)
第一計器¥55,980税込¥61,5781個16日以内出荷形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(下限接点付)
第一計器¥46,980税込¥51,6781個16日以内出荷形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上限接点付)
第一計器¥46,980税込¥51,6781個16日以内出荷形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付)
第一計器¥45,980~税込¥50,578~1個17日以内出荷定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付)
第一計器¥45,980~税込¥50,578~1個17日以内出荷定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付)
第一計器¥49,980税込¥54,9781個17日以内出荷定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付)
第一計器¥49,980税込¥54,9781個17日以内出荷定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)
第一計器¥49,980税込¥54,9781個17日以内出荷定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付)
第一計器¥45,980~税込¥50,578~1個17日以内出荷定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(下限接点付)
第一計器¥58,980税込¥64,8781個22日以内出荷形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上下限接点付)
第一計器¥79,980税込¥87,9781個22日以内出荷形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上下限接点付)
第一計器¥58,980税込¥64,8781個22日以内出荷形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上限接点付)
第一計器¥79,980税込¥87,9781個22日以内出荷形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上限接点付)
第一計器¥58,980税込¥64,8781個22日以内出荷形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(下限接点付)
第一計器¥79,980税込¥87,9781個22日以内出荷形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10