カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 第一計器
  • モノタロウ(2)
  • ベン(19)
  • 東洋バルヴ(12)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ワシノ機器(5)
  • ブリストワ(5)
  • MIEテクノ(4)
  • S・V・F(4)
  • オーバル(3)
  • 村部フランヂ(3)
  • イシザキ(3)
  • セキスイ(2)
  • 長野計器(2)
  • 日本バルカー(2)
  • フジキン(2)
  • 吉年(2)
  • TOKO(東洋計器興業)(2)
  • 日本フローセル(2)
  • スリーエム工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis10k rf」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様●封入液材質:シリコン形状RF型式PK-5ケース形状A型規格取付フランジ:JIS10k精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃材質(ガスケット)PTFE材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)74
  • フランジユニオンジョイント 第一計器

    フランジユニオンジョイント

    第一計器
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    ねじをフランジに変換する継手
    材質SUS316特性耐食
  • フランジパイプサイフォン 第一計器

    フランジパイプサイフォン

    第一計器
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    蒸気等の温度が高い被測定流体に使用する放熱用の製品
    材質SUS316特性耐食
  • 隔膜式真空計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式真空計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様●封入液材質:シリコン形状RFタイプフランジ式標準規格取付フランジ:JIS10k材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃材質(ガスケット)PTFE材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L圧力レンジ(MPa)-0.1~0ダイヤフラム径(Φmm)74
圧力・流量測定カテゴリ