カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 第一計器
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(39)
- 弘進ゴム(1)
- TY-Rap(23)
- エフコン(11)
- フジキン(4)
- テクノライン(2)
- エクセン(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- TOKO(東洋計器興業)(1)
- コフロック(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- ifm electronic(1)
- Vega(1)
「pa0316」の検索結果
特価

隔膜式圧力計 ヘルール式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 プロピレングリコール)
第一計器¥43,980~税込¥48,378~1個ほか当日出荷から21日以内出荷食品・医療・化粧品産業等に設計された製品です。ステンレス製防水構造なので、洗浄が可能なとても衛生的な製品です。オールステンレス製のため、耐食性に優れ測定流体の品質をそこなうことがありません。流体がたまる事がないので、雑菌の繁殖を防ぎ、清潔に保つことができます。隔膜内部に封入している液は、食品に混入した場合にも支障のない液を使用しています。仕様●封入液:プロピレン材質フランジ:SUS316/ダイヤフラム:SUS316L/ケース:SUS304/株:SUS316/ブルドン管:SUS316形状AU型型式指示部:USKケース形状A材質(ケース)SUS304精度(%)±1.6F.S.(23℃±10℃)保護等級IP-43相当主な用途耐食材質(ブルドン管)SUS316塗装ケース:電解研磨材質(フランジ)下:SUS316材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接続部)SUS316