カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 第一計器
  • モノタロウ(1)
  • ネオフレックス(17)
  • Canon(12)
  • サンドビック(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • HUBER & SUHNER(9)
  • 七星科学研究所(7)
  • イスカル(6)
  • R&G RACING PRODUCTS(6)
  • エスコ(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • シバタ(フォークリフト)(5)
  • 大洋ツール(4)
  • AMPHENOL(4)
  • EPCOS(4)
  • 日東工業(3)
  • NMB(ミネベア)(3)
  • SMC(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf-16」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。ケース形状A型精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ダイヤフラム径(Φmm)74材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(ガスケット)PTFE仕様●封入液材質:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース最小目盛(MPa)0形状RF型式PK-5規格取付フランジ:JIS10k精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃
  • 隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様封入液:シリコン種類隔膜式連成計材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
  • 隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    49,980税込54,978
    1セット
    10日以内出荷
    仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
  • 隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    53,980税込59,378
    1セット
    10日以内出荷
    仕様封入液:シリコン種類隔膜式連成計材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
関連キーワード
圧力・流量測定カテゴリ