カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 第一計器
- エスロン(4)
- Luci(ルーチ)(3)
- 三菱ケミカルインフラテック(3)
- 北陽電機(2)
- OKUTANI(2)
- アイコーエンジニアリング(1)
- イマオコーポレーション(1)
- ADVANTEC(1)
- ハウスビーエム(1)
- ケニス(1)
- 明和グラビア(1)
- アオイ(1)
- B.PERFORM(1)
「ust-10」の検索結果

USTオールステンレス製圧力計
第一計器¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です型式UST精度±1.6% F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316