カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
  • フジクラ DDK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「17je-13090」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 17JEシリーズソケットコネクタケース付 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズソケットコネクタケース付

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
    仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ソケットコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
  • 17JEシリーズ 半田付タイプコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズ 半田付タイプコネクタ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1セット(100個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    形状ストレート種類角型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)AC300端子形状半田付けタイプ定格電流(A)5材質(コンタクト)/処理Ni 下地Au( フラッシュ)メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ材質(シェル)/処理Niメッキ適合電線範囲 AWG(#)(単線)20以下、(より線)22以下耐電圧(V/min)AC1000結線方法はんだ