カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
  • モノタロウ(2)
  • スバル(255)
  • MAZDA(マツダ)(49)
  • VISHAY(23)
  • STMicro(17)
  • ホンダ(15)
  • onsemi(13)
  • CKD(11)
  • ADVANTEC(11)
  • ケージーパルテック(8)
  • ARCOL(OHMITE)(7)
  • SONY(ソニー)(6)
  • 不二空機(6)
  • ON SEMICONDUCTOR(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • イスカル(5)
  • ダイニチ工業(5)
  • ノーブランド(5)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
  • ATHENA(アテナ)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20fe」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    5FEシリーズは、フラットケーブル圧接タイプのコネクタで、嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施した57FEシリーズです。 基本品種としては、57FEシリーズ:10、20、30、40タイプがあります。
    使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃定格電圧(V)AC250(rms)耐電圧AC500V(rms) 1分間定格電流(A)1/コンタクト絶縁抵抗(MΩ)DC500Vで1000以上適合電線AWG28(より線、単線)/AWG30単線 又は、1.27mmピッチフラットケーブル
  • フラットケーブル圧接タイプ 57FEシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    フラットケーブル圧接タイプ 57FEシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様樹脂ストレインリリーフ添付定格電圧(V)AC250(r.m.s.)定格電流(A)1/コンタクト
  • リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    形状ストレートオープンエンドカバー、青タイプシールド種類角型使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250定格電流(A)1材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下結合方式ねじコンタクト形状メス適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル耐電圧(V/min)AC500結線方法圧着
  • 57FEシリーズ フラットケーブル圧接タイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    57FEシリーズ フラットケーブル圧接タイプ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    799税込879
    1セット(100個)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    形状ストレートオープンエンドカバー、青タイプシールド種類角型使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250定格電流(A)1材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下結合方式ねじコンタクト形状メス適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル耐電圧(V/min)AC500結線方法圧着