カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
  • SMC(21)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(5)
  • TRUSCO(3)
  • タッチパネルシステムズ(3)
  • アンセル(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • 日立産機システム(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • ニッタ(1)
  • オンダ製作所(1)
  • フジクラ DDK(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce01a5」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。嵌合時は、IP67 に対応しています。
用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用RoHS指令(10物質対応)対応
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から9日以内出荷
外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。
用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けアース端子D端子RoHS指令(10物質対応)対応
CE05シリーズ アングルバックシェル付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05シリーズ アングルバックシェル付きフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状アングル(外殻)黒種類丸型使用温度(℃)-55~+125表面処理(外殻)三価クロメートコネクタ形状アングルプラグ(アングルバックシェル付)絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)結合方式ねじ材質(コンタクト)銅合金(銀メッキ)防水性IP67クラスシェル形状アングルプラグ結線方法はんだ