カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
- BLACK BOX(3)
- RS PRO(3)
- PLANET Technology(2)
- TRUSCO(1)
- フジクラ DDK(1)
- アライドテレシス(1)
- ダイヤトレンド(1)
- ATEN(1)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(1)
- アイエルモータースポーツ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ce01a6-02」の検索結果

CE05コネクタシリーズ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から10日以内出荷外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。嵌合時は、IP67 に対応しています。用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用RoHS指令(10物質対応)対応