カテゴリ
- 制御機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
- TRUSCO(3)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- omron(オムロン)(1)
- アンセル(1)
- オンダ製作所(1)
- フジクラ DDK(1)
- Gechic(ゲシック)(1)
- SBS(1)
- BLACK BOX(1)
- SICK(1)
- ダイヤトレンド(1)
- RS PRO(1)
- StarTech.com(1)
- DiVaiZ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ce05-2a」の検索結果

CE05シリーズ ボックスレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷から102日以内出荷欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。形状ストレート種類丸型結合方式ねじシェル形状ボックスレセプタクル結線方法はんだ
CE05コネクタシリーズ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から10日以内出荷外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。嵌合時は、IP67 に対応しています。用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用RoHS指令(10物質対応)対応
CE05シリーズ アングルバックシェル付き
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥5,388~税込¥5,927~1個当日出荷から11日以内出荷欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。形状アングル色(外殻)黒種類丸型使用温度(℃)-55~+125表面処理(外殻)三価クロメートコネクタ形状アングルプラグ(アングルバックシェル付)絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)結合方式ねじ材質(コンタクト)銅合金(銀メッキ)防水性IP67クラスシェル形状アングルプラグ結線方法はんだ
CE05シリーズ ストレートバックシェル付き
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,698~税込¥4,068~1個9日以内出荷から10日以内出荷欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ(ストレートバックシェル付)結合方式ねじシェル形状ストレートプラグ結線方法はんだ