カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
  • ParkerTAIYO(161)
  • RS PRO(108)
  • SMC(86)
  • ホンダ(50)
  • スリーピース(29)
  • 内外電機(28)
  • イハラサイエンス(27)
  • エスコ(22)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
  • 三菱電機(16)
  • 日本製線(15)
  • StarTech.com(15)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
  • XP POWER(12)
  • DAYTONA(デイトナ)(11)
  • クロスランゲージ(11)
  • Thermo Fisher Scientific(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce10」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05コネクタシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    防水ケーブルクランプ
    用途CE01、CE02、CE05、D/MS(D190)シリーズのコネクタに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05コネクタシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。嵌合時は、IP67 に対応しています。
    用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05コネクタシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。
    用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けアース端子D端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE05シリーズ ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05シリーズ ボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    1,798税込1,978
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から102日以内出荷
    欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじシェル形状ボックスレセプタクル結線方法はんだ
  • CE05シリーズ アングルバックシェル付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05シリーズ アングルバックシェル付き

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
    形状アングル(外殻)黒種類丸型使用温度(℃)-55~+125表面処理(外殻)三価クロメートコネクタ形状アングルプラグ(アングルバックシェル付)絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)結合方式ねじ材質(コンタクト)銅合金(銀メッキ)防水性IP67クラスシェル形状アングルプラグ結線方法はんだ
  • CE05シリーズ ガスケット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05シリーズ ガスケット

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    549税込604
    1個
    7日以内出荷から102日以内出荷
    材質シリコンゴム厚さt(mm)1.6(±0.15)
  • CE05シリーズ  ストレートバックシェル付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05シリーズ ストレートバックシェル付き

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    3,698税込4,068
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
    形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ(ストレートバックシェル付)結合方式ねじシェル形状ストレートプラグ結線方法はんだ
  • CE01シリーズボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE01シリーズボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    3,498税込3,848
    1個
    27日以内出荷
    嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 10 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
    用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-10 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数17定格電圧AC500V,DC700V定格電流(A)13コネクタ形状ソケット(メス)シェルサイズ20コンタクトサイズ適合:#16RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE01シリーズプラグコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE01シリーズプラグコネクタ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    7,498税込8,248
    1個
    27日以内出荷
    嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 48 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
    用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-48 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数7定格電圧AC500V,DC700V定格電流(A)46コネクタ形状ソケット(メス)シェルサイズ24コンタクトサイズ適合:#8RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE01シリーズケーブルレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE01シリーズケーブルレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    5,998税込6,598
    1個
    27日以内出荷
    嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 75 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
    用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-75 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数7定格電圧AC500V,DC700V定格電流(A)46コネクタ形状ピン(オス)シェルサイズ24コンタクトサイズ適合:#8RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE01シリーズケーブルレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE01シリーズケーブルレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    5,998税込6,598
    1個
    27日以内出荷
    嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 76 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
    用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-76 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数7定格電圧AC500V,DC700V定格電流(A)46コネクタ形状ソケット(メス)シェルサイズ24コンタクトサイズ適合:#8RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE01シリーズボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE01シリーズボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    4,498税込4,948
    1個
    27日以内出荷
    嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 19 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
    用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-19 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数7定格電圧AC500V,DC700V定格電流(A)46コネクタ形状ピン(オス)シェルサイズ24コンタクトサイズ適合:#8RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE01シリーズプラグコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE01シリーズプラグコネクタ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    6,998税込7,698
    1個
    27日以内出荷
    嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 47 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
    用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-47 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数7定格電圧AC500V,DC700V定格電流(A)46コネクタ形状ピン(オス)シェルサイズ24コンタクトサイズ適合:#8RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE01シリーズボックスレセプタクル(ガスケット付) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE01シリーズボックスレセプタクル(ガスケット付)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    4,998税込5,498
    1個
    27日以内出荷
    嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 104 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
    用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-104 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数7定格電圧AC500V,DC700V定格電流(A)46コネクタ形状ソケット(メス)シェルサイズ24コンタクトサイズ適合:#8RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE01シリーズボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE01シリーズボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    4,598税込5,058
    1個
    27日以内出荷
    嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 20 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
    用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-20 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数7定格電圧AC500V,DC700V定格電流(A)46コネクタ形状ソケット(メス)シェルサイズ24コンタクトサイズ適合:#8RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE01シリーズボックスレセプタクル(ガスケット付) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE01シリーズボックスレセプタクル(ガスケット付)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    4,998税込5,498
    1個
    27日以内出荷
    嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 103 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
    用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-103 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数7定格電圧AC500V,DC700V定格電流(A)46コネクタ形状ピン(オス)シェルサイズ24コンタクトサイズ適合:#8RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE01シリーズ圧着用ピンコンタクト フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE01シリーズ圧着用ピンコンタクト

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    3,798税込4,178
    1個
    27日以内出荷
    コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
    用途CE01シリーズに使用する圧着タイプのコンタクトですコンタクト形状ピン(オス)RoHS指令(10物質対応)対応結線圧着
  • CE01シリーズ圧着用ソケットコンタクト フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE01シリーズ圧着用ソケットコンタクト

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    5,998税込6,598
    1個
    27日以内出荷
    コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
    用途CE01シリーズに使用する圧着タイプのコンタクトですコンタクト形状ソケット(メス)RoHS指令(10物質対応)対応結線圧着