カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • コクヨ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • シモン(1)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](1)
  • ナイキ(2)
  • ニッサン(3)
  • フローバル(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
  • 三洋工具(1)
  • 信越工業(1)
  • 富士電機(2)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-211」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WEBシリーズケーブルレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    WEBシリーズケーブルレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。 。小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。 。JMシリーズと同じインサート配列を有しています。 。5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。 。容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。 。各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。 。防水性 嵌合状態でIP67以上。 。RoHS2適合品
    用途WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に。 開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350RoHS指令(10物質対応)対応
  • JMシリーズケーブルレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    JMシリーズケーブルレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    27日以内出荷
    ・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
    用途工作機、ロボット、FA機器などタイプ【フード】プラスチック定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350VRoHS指令(10物質対応)対応