カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
- EKチェーン(11)
- サンドビック(4)
- イスカル(3)
- ワルター(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- 岡崎精工(2)
- TRUSCO(2)
- 大洋ツール(2)
- アソー(1)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- エニダイン(1)
- 鶴見製作所(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「crー130」の検索結果
特価

WEBシリーズケーブルレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から27日以内出荷嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。 。小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。 。JMシリーズと同じインサート配列を有しています。 。5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。 。容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。 。各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。 。防水性 嵌合状態でIP67以上。 。RoHS2適合品用途WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に。 開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350RoHS指令(10物質対応)対応
JMシリーズケーブルレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,998~税込¥2,198~1個27日以内出荷・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。用途工作機、ロボット、FA機器などタイプ【フード】プラスチック定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350VRoHS指令(10物質対応)対応