カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
  • カナレ電気(3)
  • フジクラ DDK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d/ms3101」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ケーブルレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
4,688税込5,157
1個
32日以内出荷
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 D/MS3106A(D190) 防水プラグとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。
用途D/MS(D263)は D/MS(D190) プラグコネクタ と嵌合互換性を持つ防水タイプの中継用レセプタ クルです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする中継用レセプタクルとして 最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル) キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル) キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
4,998税込5,498
1個
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,998税込2,198
1個
32日以内出荷
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
D/MS(D190)シリーズプラグ キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグ キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,498税込2,748
1個
32日以内出荷
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応