カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
  • JAE(日本航空電子工業)(5)
  • フジクラ DDK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d/ms3101b」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(分割シェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    形状ストレート種類丸型コネクタ形状ケーブルレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
  • ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
  • ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(ソリッドシェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • ケーブルクランプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ケーブルクランプ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷
  • ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
  • 57シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    57シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)5/コンタクトケーブル接続方法はんだ付け材質(コンタクト)/処理銅合金/Ni下地Auめっき材質(絶縁体)DAP樹脂(UL94V-O)絶縁抵抗(MΩ)1000以下(DC500V時)接触抵抗(mΩ)5以下(DC5A時)色(絶縁体)青適合電線単線:0.65mm(導体径)又はAWG22より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
  • D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3106A(D190) 防水プラグとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。
    用途D/MS(D263)は D/MS(D190) プラグコネクタ と嵌合互換性を持つ防水タイプの中継用レセプタ クルです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする中継用レセプタクルとして 最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE05シリーズ  ストレートバックシェル付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05シリーズ ストレートバックシェル付き

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
    形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ(ストレートバックシェル付)結合方式ねじシェル形状ストレートプラグ結線方法はんだ
  • ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
  • D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル) キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル) キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE05シリーズ ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05シリーズ ボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個ほか
    当日出荷から102日以内出荷
    欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじシェル形状ボックスレセプタクル結線方法はんだ
  • 17JEシリーズピンコネクタケース付 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズピンコネクタケース付

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(11件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    欠品中
    ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
    仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ピンコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状オス結線方法はんだ