カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
- モノタロウ(2)
- VIBRA(新光電子)(20)
- JAE(日本航空電子工業)(8)
- 興和オプトロニクス(7)
- ラインアイ(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- SMC(6)
- カナレ電気(6)
- ノースワン(5)
- MARWI(5)
- フエニックス・コンタクト(4)
- Philips(4)
- 日立インダストリアルプロダクツ(4)
- リオン(3)
- ダイヤトレンド(3)
- イメージニクス(3)
- アズワン(2)
- 大田計器製作所(2)
- MH CONNECTORS(2)
- ブランドをもっと見る
「dsub 9」の検索結果

17JEシリーズソケットコネクタ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
17JEシリーズソケットコネクタケース付
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ソケットコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
17JEシリーズピンコネクタケース付
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(11件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。コンタクト形状オス仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ピンコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下結線方法はんだ