カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
  • omron(オムロン)(7)
  • CKD(5)
  • FACEMIX(4)
  • キリウス(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • KSフィルター(2)
  • ボンマックス(2)
  • BRAKING(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • TRUSCO(1)
  • ハリケーン(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • アトムリビンテック(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • Vesrah(1)
  • SBS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-94」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CE01シリーズボックスレセプタクル(ガスケット付) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE01シリーズボックスレセプタクル(ガスケット付)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    27日以内出荷
    嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 94 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
    用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-94 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数17定格電圧AC500V,DC700V定格電流(A)13コネクタ形状ソケット(メス)シェルサイズ20コンタクトサイズ適合:#16RoHS指令(10物質対応)対応